Verktøykoffert Parat
- Aluminiums ramme med vippelåser
- Kraftig og ergonomisikt håndtak
- Leveres med verktøytavle og dokument innlegg
- Bunn rom som kan deles inn etter eget ønske
- NB: Leveres uten verktøy
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Høyde | Bredde | Dybde | Farge | Materiale | Produktvekt (per element) | Innvendig bredde | Innvendig høyde | Intern dybde | Overflate | Bredde x dybde x høyde (utvendig mål) | Bredde x dybde x høyde (innvendig mål) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0715936246090 1
|
Verktøykoffert, (000 171) Parat
|
Høyde
360 mm
|
Bredde
480 mm
|
Dybde
210 mm
|
Farge
Svart
|
Materiale
Akrylnitrilbutadienstyren
|
Produktvekt (per element)
4600.000 g
|
Innvendig bredde
460 mm
|
Innvendig høyde
310 mm
|
Intern dybde
190 mm
|
Overflate
Belagt
|
Bredde x dybde x høyde (utvendig mål)
480 x 210 x 360 mm
|
Bredde x dybde x høyde (innvendig mål)
460 x 190 x 310 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|