Würth Verktøykoffert m/hjul
- Skall av Polypropylen
- Teleskop håndtak, i tillegg til solid bærehåndtak
- Hjul med kulelagre plassert på koffertens bredside
- Verktøyet forblir i sine respektive lommer under transport
- Tåler store temperatursvingninger
- 2 stk sylinderlåser (èn nøkkel)
- Metall hengsler
- Leveres med 2 stk. hengslede verktøytavler
- Bunnrom kan inndeles etter eget ønske
- Kan bære opp til 35 kg
NB: Leveres uten verktøy
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Høyde | Bredde | Dybde | Materiale | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | Innvendig bredde | Innvendig høyde | Intern dybde | Bredde x dybde x høyde (utvendig mål) | Bredde x dybde x høyde (innvendig mål) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0715930050961 1
|
Servicekoffert, m/hjul, teleskophåndtak
|
Høyde
250 mm
|
Bredde
485 mm
|
Dybde
385 mm
|
Materiale
Polypropylen
|
Produktvekt (per element)
6693.000 g
|
Harmonisert systemkode
42021990900
|
Innvendig bredde
460 mm
|
Innvendig høyde
210 mm
|
Intern dybde
345 mm
|
Bredde x dybde x høyde (utvendig mål)
485 x 385 x 250 mm
|
Bredde x dybde x høyde (innvendig mål)
460 x 345 x 210 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071401 582961 1
|
Tang- og skrutrekkersett 8 deler 1000V
|
Forp/Min.best.
1
|