Alu skinne TFL50
- Holder er påkrevd
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Vekt | Dybde | Bredde | Høyde | Harmonisert systemkode | Materiale | Produktvekt (per element) | Typebeskrivelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096380 276090 1
|
Alu.list TFL50 for verktøyholder, 500mm
|
Vekt
|
Dybde
9 mm
|
Bredde
500 mm
|
Høyde
55 mm
|
Harmonisert systemkode
76169990990
|
Materiale
Aluminium
|
Produktvekt (per element)
100.000 g
|
Typebeskrivelse
TFL50
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
096380 281090 1
|
Verktøyholder TF30 20 - 30 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
096380 282090 1
|
Verktøyholder TF40 30 - 40 mm
|
Forp/Min.best.
1
|