Alu skinne TFL90
- Holder er påkrevd
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Vekt | Harmonisert systemkode | Høyde | Bredde | Dybde | Typebeskrivelse | Produktvekt (per element) | Materiale | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096380 275090 1
|
Alu.list TFL90 for verktøyholdere 900mm
|
Vekt
|
Harmonisert systemkode
76169990990
|
Høyde
55 mm
|
Bredde
900 mm
|
Dybde
9 mm
|
Typebeskrivelse
TFL90
|
Produktvekt (per element)
200.000 g
|
Materiale
Aluminium
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
096380 275738 1
|
Alu.list TFL90 for verktøyholder 900mm
|
Vekt
0,2 kg
|
Harmonisert systemkode
|
Høyde
|
Bredde
|
Dybde
|
Typebeskrivelse
|
Produktvekt (per element)
|
Materiale
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
096380 281090 1
|
Verktøyholder TF30 20 - 30 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
096380 282090 1
|
Verktøyholder TF40 30 - 40 mm
|
Forp/Min.best.
1
|