Veggkrok WH3
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Rørdiameter | Lengde | Vekt | Lastekapasitet | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | Bredde | Typebeskrivelse | Belastningskapasitet per del | Materiale | Høyde | Dybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096380 553090 1
|
Veggkrok, WH3, Gr.3 50 kg
|
Rørdiameter
12 mm
|
Lengde
120 mm
|
Vekt
|
Lastekapasitet
35 kg
|
Produktvekt (per element)
0.100 kg
|
Harmonisert systemkode
76161000990
|
Bredde
80 mm
|
Typebeskrivelse
WH3
|
Belastningskapasitet per del
35 kg
|
Materiale
Aluminium
|
Høyde
120 mm
|
Dybde
12.25 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|