Verktøyholder TF40
- Systemet er laget av beste kvalitet plast og syntetisk gummi
- Alle deler tåler vanlige kjemikalier som finnes i verksteder
- I systemet kan man feste runde, trekantete og firkantete skaft
- Kan holde redskap på opptil 10 - 15 kg
- Husk at kone gjenstander skal henge med den tykke enden opp
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Vekt | Maks. klemområde | Høyde | Harmonisert systemkode | Min. klemområde | Dybde | Bredde | Farge | Typebeskrivelse | Materiale | Produktvekt (per element) | Min./maks. klemområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096380 282090 1
|
Verktøyholder TF40 30 - 40 mm
|
Vekt
|
Maks. klemområde
40 mm
|
Høyde
35 mm
|
Harmonisert systemkode
39259010000
|
Min. klemområde
30 mm
|
Dybde
65 mm
|
Bredde
82 mm
|
Farge
|
Typebeskrivelse
TF40
|
Materiale
Gummi-plast
|
Produktvekt (per element)
46.000 g
|
Min./maks. klemområde
30-40 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|