Verktøy ryggsekk
- Romslig hovedrom med mange verktøylommer for oppbevaring av skrutrekkere, fastnøkler, tenger osv.
- Rom for nettbrett/laptop
- 3-ledd uttrekkbart håndtak
- Lomme for plassering av skulder rem når disse ikke er i bruk
- Leveres uten verktøy
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Høyde | Bredde | Dybde | Farge | Materiale | Produktvekt (per element) | Lastekapasitet | Materiale til håndtak | Bredde x dybde x høyde (utvendig mål) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071593 748961 1
|
Verktøyryggsekk m/trillefunksjon
|
Høyde
517 mm
|
Bredde
240 mm
|
Dybde
330 mm
|
Farge
|
Materiale
Polyester - PES
|
Produktvekt (per element)
3260.000 g
|
Lastekapasitet
15 kg
|
Materiale til håndtak
Aluminium
|
Bredde x dybde x høyde (utvendig mål)
240 x 330 x 517 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|