Verktøy trillebag
- Romslig hovedrom med mange verktøylommer for oppbevaring av verktøy og maskiner
- Rom for nettbrett/laptop
- 3-ledd uttrekkbart håndtak
- Leveres uten verktøy
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Maks. Lastekapasitet | Produktvekt (per element) | Bredde | Høyde | Lengde | Lengde x bredde x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0715930237961 1
|
Verktøytrillebag, Würth
|
Materiale
Polyester - PES
|
Farge
|
Maks. Lastekapasitet
15 kg
|
Produktvekt (per element)
3980.000 g
|
Bredde
330 mm
|
Høyde
500 mm
|
Lengde
520 mm
|
Lengde x bredde x høyde
520 x 330 x 500 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|