Verktøybag
- Dobbelt bærehåndtak i samme materiale
- Lukkes med glidelås
- Inneholder lommer for oppbevaring av skrutrekker, fastnøkler, tenger osv.
- Vekt 0,64 kg
- Mål: (BxHxL) 225 x 220 x 300 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Maks. Lastekapasitet | Produktvekt (per element) | Antall innvendige rom | Antall rom | Bredde | Høyde | Lengde | Lengde x bredde x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071593 689061 1
|
Verktøybag, soft, rød/sort, (1000V)
|
Materiale
100 % polyester
|
Farge
|
Maks. Lastekapasitet
5 kg
|
Produktvekt (per element)
350.000 g
|
Antall innvendige rom
16 STK
|
Antall rom
6 STK
|
Bredde
225 mm
|
Høyde
220 mm
|
Lengde
300 mm
|
Lengde x bredde x høyde
300 x 225 x 220 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|