Verktøybag, liten
- Gummiert bærehåndtak.
- Bunn av hard plast.
- Justerbar skulderstropp.
- Innvendige og utvendige lommer for skrujern, fastnøkler, tenger osv.
- Materiale Nylon
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Maks. Lastekapasitet | Produktvekt (per element) | Bredde | Harmonisert systemkode | Høyde | Lengde | Vekt | Lengde x bredde x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0715930227961 1
|
Verktøybag, liten, Würth
|
Materiale
Polyester - PES
|
Farge
|
Maks. Lastekapasitet
10 kg
|
Produktvekt (per element)
1052.000 g
|
Bredde
220 mm
|
Harmonisert systemkode
42029180900
|
Høyde
420 mm
|
Lengde
220 mm
|
Vekt
1.1 kg
|
Lengde x bredde x høyde
220 x 220 x 420 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|