Verktøybag, stor
- Ekstra kraftig stål håndtak, med polstret bæregrep.
- Forsterkede sider for maksimal beskyttelse av verktøy.
- Bunn av hard plast.
- Justerbar bærereim.
- Innvendige og utvendige lommer for skrujern, fastnøkler, tenger osv.
- Materiale Nylon
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Maks. Lastekapasitet | Produktvekt (per element) | Bredde | Harmonisert systemkode | Høyde | Lengde | Maks. lengde på skulderstropp | Min. lengde på skulderstropp | Vekt | Lengde x bredde x høyde | Min./maks. lengde på skulderstropp | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0715930222961 1
|
Verktøybag, stor, Würth
|
Materiale
Polyester - PES
|
Farge
|
Maks. Lastekapasitet
15 kg
|
Produktvekt (per element)
2300.000 g
|
Bredde
250 mm
|
Harmonisert systemkode
42029180900
|
Høyde
360 mm
|
Lengde
440 mm
|
Maks. lengde på skulderstropp
1400 mm
|
Min. lengde på skulderstropp
850 mm
|
Vekt
3000 g
|
Lengde x bredde x høyde
440 x 250 x 360 mm
|
Min./maks. lengde på skulderstropp
850-1400 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|