Verktøysekk, myk
- Gode polstrede skulderremmer
- Dobbelt bærehåndtak
- Lukkes og åpnes med glidelås som går helt rundt sekken
- Utbrettbare verktøylommer
- Vekt: 0,95 kg
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | Dybde | Farge | Harmonisert systemkode | Materiale | Produktvekt (per element) | Bredde x dybde x høyde (utvendig mål) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071593 730061 1
|
Verktøysekk, soft, rød/sort
|
Bredde
380 mm
|
Høyde
410 mm
|
Dybde
70 mm
|
Farge
|
Harmonisert systemkode
00000000000
|
Materiale
Polyester - PES
|
Produktvekt (per element)
100.000 g
|
Bredde x dybde x høyde (utvendig mål)
380 x 70 x 410 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|