Verktøyveske, robust
- Dobbel polyester bærehåndtak
- Justerbar bærereim
- Plastbunn for maksimal verktøy beskyttelse
- Vesken holder seg i vertikal stilling, selv når den er tom
- Innvendige og utvendige lommer for skrujern, fastnøkler, tenger osv.
- Materiale Nylon
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Maks. Lastekapasitet | Produktvekt (per element) | Bredde | Harmonisert systemkode | Høyde | Lengde | Maks. lengde på skulderstropp | Min. lengde på skulderstropp | Vekt | Min./maks. lengde på skulderstropp | Lengde x bredde x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0715930223961 1
|
Verktøyveske, robust, Würth
|
Materiale
Polyester - PES
|
Farge
|
Maks. Lastekapasitet
12 kg
|
Produktvekt (per element)
1720.000 g
|
Bredde
250 mm
|
Harmonisert systemkode
42021250000
|
Høyde
340 mm
|
Lengde
440 mm
|
Maks. lengde på skulderstropp
1400 mm
|
Min. lengde på skulderstropp
850 mm
|
Vekt
2000 g
|
Min./maks. lengde på skulderstropp
850-1400 mm
|
Lengde x bredde x høyde
440 x 250 x 340 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|