Verktøyveske, robust - liten
- Dobbel polyester bærehåndtak
- Justerbar bærereim
- Plastbunn for maksimal verktøy beskyttelse
- Vesken holder seg i vertikal stilling, selv når den er tom
- Innvendige og utvendige lommer for skrujern, fastnøkler, tenger osv.
- Materiale Nylon
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Maks. Lastekapasitet | Produktvekt (per element) | Bredde | Harmonisert systemkode | Høyde | Lengde | Vekt | Lengde x bredde x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0715930236961 1
|
Verktøyveske, robust, liten
|
Materiale
Polyester - PES
|
Farge
|
Maks. Lastekapasitet
10 kg
|
Produktvekt (per element)
989.000 g
|
Bredde
190 mm
|
Harmonisert systemkode
42029180900
|
Høyde
290 mm
|
Lengde
310 mm
|
Vekt
900 g
|
Lengde x bredde x høyde
310 x 190 x 290 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|