Skuminnlegg 4.4.1
- Skuminnlegg for individuell tilpasning av produkter for beskyttende oppbevaring i ORSY systemkoffert.
- Skumkubene plukkes eller skjæres ut for tilpasning av materiell, instrument, verktøy etc.
- Bredde: 231,25mm
- Høyde; 53mm
- Dybde; 335mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Systemmål | Bredde | Dybde | Farge | Høyde | Materiale | Produktvekt (per element) | Bredde x dybde x høyde (utvendig mål) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5581004900961 1
|
Skuminnlegg, plukkskum, 4.4.1
|
Systemmål
4.4.1
|
Bredde
231.25 mm
|
Dybde
335 mm
|
Farge
Mørkegrå
|
Høyde
53 mm
|
Materiale
polyetylen - PE
|
Produktvekt (per element)
56.700 g
|
Bredde x dybde x høyde (utvendig mål)
231,25 x 335 x 53 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|