Verktøyvogn B7 grå systemstørrelse 8.4
- Verktøyvognen leveres tom, uten verktøy
- Med plass til 1 stk. Toolsystem innlegg str. 8.4, i bredden i hver skuff
- Svart skrog med grå endeplater i RAL 7047 og svarte skuffer.
- Rullesperrede skuffer hindrer utilsiktet åpning
- Alle skuffer låses via sentrallås (2 nøkler medfølger)
- Teleskopskinner med kulelager
- Innvendige skuffemål 466 x 336 mm
- Skuffdybde 5 skuffer a 69mm og 2 skuffer a 149 mm
- Maks. skuffebelastning 30 kg
- Maks vognbelastning 250 kg
- Utvendige mål B=665, D=393 x H=964mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Antall ruller | Rulldesign | Overflate | Antall skuffer | Materiale | Uttrekkingstype | Lastekapasitet | Lastekapasitet til skuff | Bredde | Dybde | Høyde | Produktvekt (per element) | Skuffeutforming | Bredde x dybde x høyde (utvendig mål) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0962641072961 1
|
Verktøyvogn 7 skuff. (5+2) Basic 8.4 grå
|
Farge
RAL 7047
|
Antall ruller
4 STK
|
Rulldesign
|
Overflate
Pulverbelagt
|
Antall skuffer
7 STK
|
Materiale
Stålplate
|
Uttrekkingstype
Full forlengelse
|
Lastekapasitet
250 kg
|
Lastekapasitet til skuff
25 kg
|
Bredde
665 mm
|
Dybde
393 mm
|
Høyde
964 mm
|
Produktvekt (per element)
52.00 kg
|
Skuffeutforming
|
Bredde x dybde x høyde (utvendig mål)
665 x 393 x 964 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|