Verktøyvogn Basic 6 rød stål Systemstørrelse 8.8
- Verktøyvognen leveres tom, uten verktøy
- Med plass til 2 stk. Toolsystem innlegg str. 8.4, snudd dybdeveis og lagt i bredden i hver skuff
- Høy total lastekapasitet - 300 kg
- Skuffeskinner med kulelagre, lastekapasitet 30 kg/skuff
- Sentrallås med nøkler i tillegg til lukkefunksjon i håndtaket for hver enkelt skuff hindrer at skuffene åpner seg utilsiktet under flytting av vogna
- 2 faste- og 2 svingbare hjul, hvorav 1 svingbart hjul har lås/brems
- Utvendige mål inkl. håndtak: BxDxH - 880x520x1022 mm
- Pulverlakkert rød vogn i RAL 3020 med svarte skuffer
Skuffemål BxDxH tilpasset Würth verktøyinnlegg med Carbon overflate og Orsy systembokser:
- 3 stk. 670x463x71 mm
- 3 stk. 670x463x156 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Antall ruller | Rulldesign | Overflate | Antall skuffer | Materiale | Uttrekkingstype | Lastekapasitet | Lastekapasitet til skuff | Bredde | Dybde | Høyde | Produktvekt (per element) | Skuffeutforming | Vekt | Bredde x dybde x høyde (utvendig mål) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0962642060961 1
|
Verktøyvogn Basic 6 rød RAL 3020 str.8.8
|
Farge
RAL 3020
|
Antall ruller
4 STK
|
Rulldesign
|
Overflate
Pulverbelagt
|
Antall skuffer
6 STK
|
Materiale
Stålplate
|
Uttrekkingstype
Full forlengelse
|
Lastekapasitet
300 kg
|
Lastekapasitet til skuff
30 kg
|
Bredde
880 mm
|
Dybde
532 mm
|
Høyde
1022 mm
|
Produktvekt (per element)
76.00 kg
|
Skuffeutforming
|
Vekt
76 kg
|
Bredde x dybde x høyde (utvendig mål)
880 x 532 x 1022 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|