Verktøyvogn Ekspert Plus med 6 skuffer størrelse 8.8
- Vognen leveres tom, uten verktøy
Skapvogn med 1 dypt skap på stabilt understell med ekstra stor hjulavstand
Skap
- Ulakkert og overflatebehandlet med Magnelis som har opp til 10 ganger bedre korrosjonsbeskyttelse en varmforsinket stål. (Galvanisert stål)
- Hullavstand vertikalt og horisontalt: 12 mm
- Låsbare dører med 1 stk. hengelås
Stort utvalg av oppheng og kroker som må bestilles separat
Understell
- Solid ramme av 4-kt.-rør
Lakkert i grå RAL 9006 som står godt til skapets Magnelis farge
Skuffer systemstørrelse 8.8
- Med plass til 2 stk. Toolsystem innlegg str. 8.4, snudd dybdeveis og lagt i bredden i hver skuff
- Felles låsbare med 1 stk. hengelås
- Lakkert i grå RAL 9006 som resten av understellet
- Innvendige mål: 671 x 460 mm
Innvendig dybde: Skuff 1 = 35 mm for bla. PC, 2-4 = 70 mm, 5-6 = 157 mm
Hjul
- 4 stk. svingbare hjul, 2 med parkeringsbrems
Hjuldiameter: 160 mm
Utvendige maks mål
- Høyde: 1775 mm
- Bredde: 870 mm
Dybde: 595 mm
Vekt 100 kg
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Antall ruller | Overflate | Antall skuffer | Materiale | Uttrekkingstype | Lastekapasitet | Bredde | Bredde (innvendig mål for skuff) | Dybde | Høyde | Produktvekt (per element) | Bredde x dybde x høyde (utvendig mål) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0962645220961 1
|
Verktøyvogn Ekspert Plus m.6 skuffer 8.8
|
Farge
Sølv-grå, likner på RAL 9006
|
Antall ruller
4 STK
|
Overflate
Lakkert
|
Antall skuffer
6 STK
|
Materiale
Stål
|
Uttrekkingstype
Teleskopisk full forlengelse
|
Lastekapasitet
300 kg
|
Bredde
870 mm
|
Bredde (innvendig mål for skuff)
671 mm
|
Dybde
595 mm
|
Høyde
1775 mm
|
Produktvekt (per element)
100.000 kg
|
Bredde x dybde x høyde (utvendig mål)
870 x 595 x 1775 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|