Dykkertmaskin B16-64
- Bruksområde: Panel, utforinger og lister
- Dykkert rett 19-64mm
- Ultralett og ergonomisk utformet
- Justerbar innslagsdybde
- Låsemekanisme
- Lite og smidig neseparti
- Hurtig og enkel lading
- Sekvensavfyring
- Leveres med 320-nippel
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Magasinkapasitet | Maskinvekt | Lengde | Bredde | Høyde | Min. innvendig slangediameter | Egnet for maks. spikerdiameter | Egnet for min. spikerdiameter | Gjengetype | Luftforbruk | Maks. driftstrykk | Materiale til hus | Materiale til håndtak | Min. driftstrykk | Nominell diameter i tommer | Produktvekt (per element) | Typebeskrivelse | Egnet for min./maks. spikerdiameter | Min./maks. driftstrykk | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0703401664990 1
|
Dykkertmaskin B16-64 1,6mm
|
Magasinkapasitet
320 STK
|
Maskinvekt
1.72 kg
|
Lengde
299 mm
|
Bredde
74 mm
|
Høyde
281 mm
|
Min. innvendig slangediameter
8 mm
|
Egnet for maks. spikerdiameter
1.6 mm
|
Egnet for min. spikerdiameter
1.6 mm
|
Gjengetype
Innvendige gjenger
|
Luftforbruk
0.875
|
Maks. driftstrykk
8 bar
|
Materiale til hus
Presstøpt
|
Materiale til håndtak
Gummi
|
Min. driftstrykk
5 bar
|
Nominell diameter i tommer
3/8
|
Produktvekt (per element)
1.720 kg
|
Typebeskrivelse
B16-64
|
Egnet for min./maks. spikerdiameter
1,6 - 1,6 mm
|
Min./maks. driftstrykk
5-8 bar
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Vekt, netto: 1,72 kg
- Dimmensjoner i mm: 281(H) x 74(B) x 299(L)
- Spiker lengde: 19-64mm
- Magasinkapasitet: 100 dykkert spiker
- Arbeidstrykk: 5 - 8 bar
- Luftforbruk: 0,875 liter/7 bar
- Lydnivå: LWA, 1s, 79,4dB. LpA, 1s, d 92,4dB(EN12549+A1:2008)
- Vibrasjon: 3,87 m/s2 (ISO 8668-11+A1:2001)
- 320-nippel art.nr. 0699 100 614(medfølger)
- 310-nippel art.nr. 0699 500 614