Forseglingslakk
- Løsemiddelfri, hurtigherdende forseglingslakk med god heft på nesten alle materialer.
- Registrerer bevegelse mellom bolter og deler, lakken sprekker ved forspenningstap eller annen form for manipulering av applikasjonen.
- For bruk på bolter, muttere, beslag og andre gjengede applikasjoner når de er riktig forspent og kalibrert.
- Kan også brukes på elektrisk ledende deler for å beskytte mot korrosjon og støt.
- Enkel håndtering grunnet praktisk doseringsmunstykke
- Høy mekanisk styrke
- Høy isolasjonsmotstand
- Ingen korrosjon
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Innhold | Min. innledende kraft | Silikonfri | Løsemiddelfri | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Harmonisert systemkode | Lagringsbestandighet fra produksjon | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. sluttkraft | Maks. temperaturbestandighet | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. sluttkraft | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Vekt av innhold | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893741451038 12
|
Forseglingslakk- Rød 50ml
|
Farge
RAL 3000
|
Innhold
50 ml
|
Min. innledende kraft
30 min
|
Silikonfri
Ja
|
Løsemiddelfri
Ja
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Kjølig og tørt lagringssted, i forseglet originalbeholder
|
Harmonisert systemkode
320910000000
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
30 °C
|
Maks. sluttkraft
24 h
|
Maks. temperaturbestandighet
145 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. sluttkraft
12 h
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
73.167 g
|
Tetthet
0.99 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C, 50 % relativ fuktighet
|
Vekt av innhold
49.5 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0893741452038 12
|
Forseglingslakk- Gul 50ml
|
Farge
RAL 1021
|
Innhold
50 ml
|
Min. innledende kraft
30 min
|
Silikonfri
Ja
|
Løsemiddelfri
Ja
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Kjølig og tørt lagringssted, i forseglet originalbeholder
|
Harmonisert systemkode
320910000000
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
30 °C
|
Maks. sluttkraft
24 h
|
Maks. temperaturbestandighet
145 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. sluttkraft
12 h
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
79.000 g
|
Tetthet
0.99 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C, 50 % relativ fuktighet
|
Vekt av innhold
49.5 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Overflaten må være ren og tørr. Påfør lakken direkte på området som skal kontrolleres.
Produktinformasjon
Andre dokumenter (1)