Hvit sprekkfremkaller
Egenskaper: Oppdager brudd, sprekker og porer i mangelfulle sveiser eller produksjonsmaterialer som normalt ikke er synlige for det blotte øye. Den røde fargen blir synlig i kontakt med Hvit sprekkfremkaller (0890 800 11), noe som gjør det lett å se sveis- og fabrikasjonsfeil på metall- og plastdeler.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Kjemisk base | Lagringsbestandighet fra produksjon | Maks. temperaturområde | Min. temperaturområde | Produktvekt (per element) | Innhold | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
089080011 038 12
|
Hvit sprekkfremkaller 400 ml
|
Farge
Vinterhvit
|
Kjemisk base
Løsemiddelholdig syntetisk gummi
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
60 Måned
|
Maks. temperaturområde
50 °C
|
Min. temperaturområde
-10 °C
|
Produktvekt (per element)
399.000 g
|
Innhold
400 ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Bruksanvisning: Produktet påføres etter du har brukt Rød sprekkindikator 0890 800 10. Påfør et tynt lag med av Hvit sprekkfremkaller, når det har tørket vil sprekker og brudd synes som røde linjer og porer som røde prikker
OBS/Advarsel
OBS! Dette produktet skal brukes sammen med Rød sprekkindikator 0890 800 10 og Rens for sprekkindikator 0890 800 12
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)