Rens for sprekkindikator
- Rens for sprekkindikator er et hurtigtørkende avfettingsmiddel til forbehandling av overflater før bruk av Rød sprekkindikator 0890 800 10 og Hvit sprekkfremkaller 0890 800 11, også for å fjerne overflødige væsker etter bruk.
- Rensen er en løsningsmiddelblanding som er meget effektiv med rask tørking.
- Inneholder ikke aromatiske eller klorerte løsningsmidler i sammensetningen.
- Den penetrerer og bryter opp smuss og andre forurensninger for å forbedre overflaten før ikke-destruktive tester.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Kjemisk base | Lagringsbestandighet fra produksjon | Maks. temperaturområde | Min. temperaturområde | Produktvekt (per element) | Innhold | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
089080012 038 12
|
Rens for sprekkindikator 500 ml
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Kjemisk base
Blanding av nafta, løsemiddel, drivmiddel
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
60 Måned
|
Maks. temperaturområde
50 °C
|
Min. temperaturområde
-10 °C
|
Produktvekt (per element)
464.000 g
|
Innhold
500 ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
- Dette produktet skal brukes sammen med Rød sprekkindikator 0890 800 10 og Hvit sprekkfremkaller 0890 800 11
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)