Skruesikring M
- For låsing og tetting av skruer, settskruer, muttere og gjengestifter
- Middels løselig, kan demonteres
- Hindrer løsning pga. vibrasjon og støt
- Utmerket kjemikalie og varmebestandighet.
- Næringsmiddelgodkjent
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kjemisk base | Farge | Egnet for maks. gjenger | Maks. evne til å fylle hull | Løsnemomentbetingelser | Betingelser for videredreiningsmoment | Min. flammepunkt | Vekt av innhold | Silikonfri | Løsemiddelfri | Betingelser for fullstendig herding | Betingelser for trykkskjærefasthet | Betingelser for viskositet 1 | Betingelser for viskositet 2 | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Harmonisert systemkode | Innhold | Lagringsbestandighet fra produksjon | Lukt | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. funksjonell styrke | Maks. innledende kraft | Maks. løsnemoment | Maks. sluttkraft | Maks. temperaturbestandighet | Maks. temperaturområde | Maks. trykkskjærefasthet | Maks. videredreiningsmoment | Maks. viskositet 1 | Maks. viskositet 2 | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. funksjonell styrke | Min. innledende kraft | Min. løsnemoment | Min. sluttkraft | Min. temperaturbestandighet | Min. temperaturområde | Min. trykkskjærefasthet | Min. videredreiningsmoment | Min. viskositet 1 | Min. viskositet 2 | Produktvekt (per element) | Tetthet | Tetthetsbetingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893243050038 1
|
Skruesikring M 50 g
|
Kjemisk base
Dimetakrylatsyreester
|
Farge
Blå fluorescerende
|
Egnet for maks. gjenger
Nominell diameter, 36 mm
|
Maks. evne til å fylle hull
0.25 mm
|
Løsnemomentbetingelser
Lim – bestemmelse av momentstyrke til anaerob lim på gjengede tilkoblingselementer (ISO 10964:1993 modifisert) tysk versjon EN 15865:2009
|
Betingelser for videredreiningsmoment
Lim – bestemmelse av momentstyrke til anaerob lim på gjengede tilkoblingselementer (ISO 10964:1993 modifisert) tysk versjon EN 15865:2009
|
Min. flammepunkt
100 °C
|
Vekt av innhold
50 g
|
Silikonfri
Ja
|
Løsemiddelfri
Ja
|
Betingelser for fullstendig herding
Sperring av oksygen og kontakt med metall (kobber- eller jer
|
Betingelser for trykkskjærefasthet
Klebemilder – fastsettelse av skjærestyrke på anaerobiske klebemidler ved bruk av stift-og-krage prøvestykker (ISO 10123:2013), tysk versjon EN ISO 10123:2019
|
Betingelser for viskositet 1
ved 25 °C, Brookfield RVT, spindel 3/2,5 o/min
|
Betingelser for viskositet 2
ved 25 °C, Brookfield RVT, spindel 3/20 o/min
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Ved romtemperatur
|
Harmonisert systemkode
35061000000
|
Innhold
45 ml
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
18 Måned
|
Lukt
Mild
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
35 °C
|
Maks. funksjonell styrke
1 h
|
Maks. innledende kraft
15 min
|
Maks. løsnemoment
25 Nm
|
Maks. sluttkraft
3 h
|
Maks. temperaturbestandighet
150 °C
|
Maks. temperaturområde
150 °C
|
Maks. trykkskjærefasthet
20 N/mm²
|
Maks. videredreiningsmoment
8 Nm
|
Maks. viskositet 1
9000 mPas
|
Maks. viskositet 2
3000 mPas
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. funksjonell styrke
0.5 h
|
Min. innledende kraft
5 min
|
Min. løsnemoment
15 Nm
|
Min. sluttkraft
1 h
|
Min. temperaturbestandighet
-55 °C
|
Min. temperaturområde
-55 °C
|
Min. trykkskjærefasthet
10 N/mm²
|
Min. videredreiningsmoment
3 Nm
|
Min. viskositet 1
4000 mPas
|
Min. viskositet 2
1500 mPas
|
Produktvekt (per element)
72.500 g
|
Tetthet
1.12 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
Maling og lakk - fastsettelse av tetthet - del 1
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Produktet påføres jevnt på tørt, fett- og støvfritt underlag. Jo renere underlag, desto bedre heft. Produktet herder anaerob, dvs. at det herder kun der hvor det ikke er i forbindelse med luft. Av den grunn er emballasjen fylt kun 3/4. Herdehastigheten påvirkes av de katalytiske egenskapene ved metallet, samt spaltebredden. Produktet skal påføres delene i flytende form, og herder etter monteringen til et seigelastisk plastmateriale. Dette fyller mellomrommet i gjengepartiet fullstendig, og beskytter delene mot slitasje og korrosjon. En 100%-ig forbindelse oppnås.
Bruksområder
Bilverksteder, mekanisk industri, bygging av skip, fly, maskiner og motorer og elektro- og elektronikkbransjen.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)