Veggholder for DOS-system
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | Bredde | Lengde | Egnet for | Høyde | Harmonisert systemkode | Farge | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0891274 961 1
|
Veggstativ for Dos-system tom 4 hull
|
Produktvekt (per element)
363.000 g
|
Bredde
53.5 mm
|
Lengde
230.000 mm
|
Egnet for
4 flasker
|
Høyde
60 mm
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Farge
Rød
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
B: 23cm D:5,3cm H:6cm Ø:4,1