Duk- og Folielim - All In One 310ML
- Til de fleste typer dukskjøter innvendig og utvendig i tørr konstruksjon
- Tetting av luftlekkasjer
- Overlappende skjøter i dampbremser/-sperrer, folier, tettebånd, membraner o.l.
- God heft på overflater som mur og murverk, stein, betong, tre, gips, avrettingsmasse, gipsfiber og gipsplater, kobber, sink, aluminium og sinkbelagt metall.
- Permanent elastisk etter herding
- Silikon- og løsemiddelfri
- Tåler lett fuktet underlag ved liming
- Konstant og vedvarende vanntrykk bør unngås
Våre anbefalinger er basert på våre egne erfaringer og tester. Stedlige tester anbefales generelt alltid før bruk!
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Beholder | Kjemisk base | Farge | Min. sluttkraft | Vekt av innhold | Løsemiddelfri | Innhold | Silikonfri | Bærekraft | Betingelser for fullstendig herding | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Egnet for bruk med matprodukter | Egnet for maritimt bruk | Lagringsbestandighet fra produksjon | Lavt utslipp | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. bearbeidelsestemperatur for patron | Maks. overflatetemperatur | Maks. temperaturbestandighet | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. bearbeidelsestemperatur for patron | Min. overflatetemperatur | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Tetthet | Tetthetsbetingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893700111038 12
|
Duk- og folielim - All In One 310ML
|
Beholder
Patron
|
Kjemisk base
Akrylat-polymerdispersjon
|
Farge
Lyseblå
|
Min. sluttkraft
48 h
|
Vekt av innhold
316 g
|
Løsemiddelfri
Ja
|
Innhold
310 ml
|
Silikonfri
Ja
|
Bærekraft
Lavforurensende
|
Betingelser for fullstendig herding
Avhengig av: beleggtykkelse, underlag, temperatur og fuktigh
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Kjølig og tørt lagringssted, ikke utsatt for sollys, 15 til 25 °C
|
Egnet for bruk med matprodukter
Nei
|
Egnet for maritimt bruk
Nei
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Lavt utslipp
Ja
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
40 °C
|
Maks. bearbeidelsestemperatur for patron
35 °C
|
Maks. overflatetemperatur
40 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
+120 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
-5 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur for patron
10 °C
|
Min. overflatetemperatur
-5 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-30 °C
|
Produktvekt (per element)
367.500 g
|
Tetthet
1.02 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C, EN 542
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- GEV-klassifisert i henhold til kriteriene til GEV i EMICODE-klassen EC1 PLUS
- Produktet er listet i husproduktportalen och kan brukes i et Svanenmerket bygg.
- Silikon- og løsemiddelfri
- Basis: Acrylat-Polymerdispersion
- Farge: Lys blå
- Hinnedannelse ved +20 °C/50 % r.f.: Ca. 10 min.
- Herdetid ved +20° C /RF 50%/2,5mm: 48 h
- Temperaturbestandighet: -30° C til +120° C
- Bearbeidingstemperatur: -5 °C til +40° C
- Lagringstid ved +15 °C til +25° C: 1 år
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (1)