Fugemasse Byggsilikon metallfarget
- Særlig godt egnet for fuger med stor bevegelighet
- Hefter til glass, metall, betong, stein, keramikk, tre, polyester og diverse plasttyper.
- Ikke overmalbar
- Shore A: 24
- Elastisitet: 25%
- Inneholder ikke stoffer som skal unngås i henhold til sjekkliste A20
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Beholder | Innhold | Kjemisk base | Soppdrepende egenskaper | Farge | Min. huddannelsestid | Kontinuerlig bevegelsesabsorpsjon | Tetthet | Lukt | Lagringsbestandighet fra produksjon | Shore A-hardhet | Min. bruddforlengelse | Betingelser for fullstendig herding | Betingelser for huddannelsestid | Gjennomherdehastighet | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. huddannelsestid | Maks. temperaturbestandighet | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Tetthetsbetingelser | Vekt av innhold | Min./maks. huddannelsestid/betingelser | Tetthet/betingelser | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Gjennomherdehastighet/betingelser | Min./maks. temperaturbestandighet | Min./maks. huddannelsestid | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0892853315038 24
|
Byggsilikon aluminium 310 ml
|
Beholder
Patron
|
Innhold
310 ml
|
Kjemisk base
Nøytralt nettverksdannede silikater, med alkoholbase
|
Soppdrepende egenskaper
Nei
|
Farge
Aluminiumsfarget
|
Min. huddannelsestid
15 min
|
Kontinuerlig bevegelsesabsorpsjon
25 %
|
Tetthet
1.01 g/cm³
|
Lukt
Karakteristisk
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
18 Måned
|
Shore A-hardhet
24
|
Min. bruddforlengelse
300 %
|
Betingelser for fullstendig herding
23 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Betingelser for huddannelsestid
Ved 23°C og 50 % relativ fuktighet
|
Gjennomherdehastighet
2 mm/d
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
40 °C
|
Maks. huddannelsestid
40 min
|
Maks. temperaturbestandighet
150 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
380.167 g
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Vekt av innhold
313 g
|
Min./maks. huddannelsestid/betingelser
15-40 min min / ved 23°C og 50 % relativ fuktighet
|
Tetthet/betingelser
1,01 g/cm³ / ved 20 °C
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 40 °C
|
Gjennomherdehastighet/betingelser
2 mm/d / 23 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 150 °C
|
Min./maks. huddannelsestid
15-40 min
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0892853313038 24
|
Byggsilikon edelstål 310 ml
|
Beholder
Patron
|
Innhold
310 ml
|
Kjemisk base
Nøytralt nettverksdannede silikater, med alkoholbase
|
Soppdrepende egenskaper
Nei
|
Farge
RAL 7048
|
Min. huddannelsestid
15 min
|
Kontinuerlig bevegelsesabsorpsjon
25 %
|
Tetthet
1.01 g/cm³
|
Lukt
Karakteristisk
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
18 Måned
|
Shore A-hardhet
24
|
Min. bruddforlengelse
300 %
|
Betingelser for fullstendig herding
23 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Betingelser for huddannelsestid
Ved 23°C og 50 % relativ fuktighet
|
Gjennomherdehastighet
2 mm/d
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
40 °C
|
Maks. huddannelsestid
40 min
|
Maks. temperaturbestandighet
150 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
384.959 g
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Vekt av innhold
313 g
|
Min./maks. huddannelsestid/betingelser
15-40 min min / ved 23°C og 50 % relativ fuktighet
|
Tetthet/betingelser
1,01 g/cm³ / ved 20 °C
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 40 °C
|
Gjennomherdehastighet/betingelser
2 mm/d / 23 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 150 °C
|
Min./maks. huddannelsestid
15-40 min
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Hefter til: Betong, stein, glass, metallbelagt spesialglass, keramikk, tre, stål, aluminium, eloksert aluminium og plast.
- Porøse overflater bør primes
- Varig elastisk og vitringsbestandig
- Fargebestandig
- Begrenset heft på bituminøse overflater, naturgummi, EPDM-gummi eller på materialer som kan svette olje, myknere eller løsemiddel som kan angripe fugen. Egne forsøk anbefales.
- Egner seg ikke på PE, PP, PTFE og spesielle mykgjorte syntetiske materialer (myk-PVC)
- Ikke overmalbar
- Lagringstid 18 mnd. v/25 °C, høyere temperaturer gir kortere holdbarhet
- Inneholder ikke ammoniakk
Hinnedannelse | 15 min. |
Shore A Hardhet | 24 |
Herdetid | 2 mm/ 1. døgn |
Elastisitet | 25 % |
Strekk før brudd | 300 % |
Arbeidstemp. | +5 °C - +40° C |
Brukstemp. | -40 °C - +150 °C |
Egenvekt | 1,01 g/cm³ |