Fugemasse Byggsilikon pølse
- For fuging av glass og metallfasader, i tillegg hefter den til betong, stein, keramikk, tre, polyester og diverse plasttyper.
- Ikke overmalbar
- EC1+ tilfredstiller miljøkrav til Breeam-nor
- Produktet er listet i husproduktportalen och kan brukes i et Svanenmerket bygg.
- Shore A: 18
- Elastisitet: 25%
- Inneholder ikke stoffer som skal unngås i henhold til sjekkliste A20
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Kjemisk base | Soppdrepende egenskaper | Farge | Min. huddannelsestid | Kontinuerlig bevegelsesabsorpsjon | Tetthet | Lukt | Lagringsbestandighet fra produksjon | Beleggkompatibilitet | Kan overmales/overlakkeres etter | Shore A-hardhet | Min. bruddforlengelse | Bruddforlengelsesbetingelser | Byggevareklasse | Betingelser for byggevareklasse | Betingelser for fullstendig herding | Betingelser for huddannelsestid | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Gjennomherdehastighet | Harmonisert systemkode | Konstruksjonsprodukt | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. temperaturbestandighet | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Tetthetsbetingelser | Vekt av innhold | Byggevareklasse/betingelser | Min./maks. temperaturbestandighet | Tetthet/betingelser | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Gjennomherdehastighet/betingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
08923153 038 12
|
Byggsilikon grå pølse 600 ml
|
Innhold
600 ml
|
Kjemisk base
Silikon
|
Soppdrepende egenskaper
Nei
|
Farge
Grå
|
Min. huddannelsestid
20 min
|
Kontinuerlig bevegelsesabsorpsjon
25 %
|
Tetthet
1.03 kg/m³
|
Lukt
Karakteristisk
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Beleggkompatibilitet
Ja
|
Kan overmales/overlakkeres etter
Betinget, innledende testing nødvendig
|
Shore A-hardhet
20
|
Min. bruddforlengelse
600 %
|
Bruddforlengelsesbetingelser
Testing av gummi og elastomer - fastsettelse av rivefasthet, strekkfasthet, forlengelse ved brudd og spenningsverdier i en strekktest
|
Byggevareklasse
Normalt ikke brennbar
|
Betingelser for byggevareklasse
Brannatferd til byggematerialer og bygningskomponenter - del 1: Byggematerialer, vilkår, krav og tester
|
Betingelser for fullstendig herding
20 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Betingelser for huddannelsestid
Ved 20 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Ved 20 °C
|
Gjennomherdehastighet
2 mm/d
|
Harmonisert systemkode
32149000
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
30 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
150 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
750.000 g
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Vekt av innhold
843 mg
|
Byggevareklasse/betingelser
B2 / i henhold til DIN 4102-1
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 150 °C
|
Tetthet/betingelser
1,03 kg/m³ / ved 20 °C
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 30 °C
|
Gjennomherdehastighet/betingelser
2 mm/d / 20 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
12 Måned / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
12
|
Pris
|
Tekniske data
- Hefter uten primer til: Betong, stein, glass, metallbelagt spesialglass, keramikk, tre, stål, aluminium, eloksert aluminium, polyester, PVC (hard), polystyren, ABS, organisk kunstglass av polycarbonat eller polymetyl-metakrylat
- Varig elastisk og vitringsbestandig
- Begrenset heft på bituminøse overflater, naturgummi, EPDM-gummi eller på materialer som kan svette olje, myknere eller løsemiddel som kan angripe fugen. Egne forsøk anbefales.
- Egner seg ikke på PE, PP, PTFE og spesielle mykgjorte syntetiske materialer (myk-PVC)
- Ikke overmalbar
- Gulning kan forekomme i forbindelse med hvit alkydmaling
- Lagringstid 18 mnd. v/25 °C, høyere temperaturer gir kortere holdbarhet
- Inneholder ikke ammoniakk
- Tilsvarer DIN 18545 del 2
Hinnedannelse | 8-12 min. |
Shore A Hardhet | 18 |
Herdetid | 2 mm/ 1. døgn |
Elastisitet | 25 % |
Strekk før brudd | 400 % |
Arbeidstemp. | +5 °C - +40° C |
Brukstemp. | -50 °C - +150 °C |
Egenvekt | 1,03 |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)