Lime- og tettemasse, CBS 60
- Ideell som lime- og fugemasse på hjørneprofiler, aluminium, polyester, metalldeler, gulvsystemer, tak, bunn og metallrammekonstruksjoner
- Tak på busser, tog, biler og lastebiler
- Hjørneprofiler av aluminium eller polyester
- Polyesterdeler på metallrammer
- Ulike typer gulvsystemer
- Inneholder ikke stoffer som skal unngås i henhold til sjekkliste A20
- Inneholder ikke ammoniakk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Kjemisk base | Farge | Shore A-hardhet | Lagringsbestandighet fra produksjon | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Isocyanatfri | Beleggkompatibilitet | Beleggkompatibilitetsbetingelser | Betingelser for fullstendig herding | Betingelser for huddannelsestid | Gjennomherdehastighet | Maks. bearbeidelsestemperatur | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. huddannelsestid | Produktvekt (per element) | Tetthet | Vekt av innhold | Min. huddannelsestid / forhold | Beleggkompatibilitet/betingelser | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Gjennomherdehastighet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893226502086 12
|
CBS 60 fuge- og limemasse grå 290 ml
|
Innhold
290 ml
|
Kjemisk base
POP-blandet polymer
|
Farge
Grå
|
Shore A-hardhet
60
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 30 °C
|
Isocyanatfri
Nei
|
Beleggkompatibilitet
Ja
|
Beleggkompatibilitetsbetingelser
ved 20 °C og 65 % relativ fuktighet
|
Betingelser for fullstendig herding
20 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Betingelser for huddannelsestid
Ved 20 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Gjennomherdehastighet
3 mm/d
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
35 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. huddannelsestid
10 min
|
Produktvekt (per element)
435.000 g
|
Tetthet
1.5 g/cm³
|
Vekt av innhold
435 g
|
Min. huddannelsestid / forhold
10 min / ved 20 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Beleggkompatibilitet/betingelser
Ja / ved 20 °C og 65 % relativ fuktighet
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 35 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
12 Måned / fra 5 °C til 30 °C
|
Gjennomherdehastighet/betingelser
3 mm/d / 20 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0893226501086 12
|
CBS 60 fuge- og limemasse sort 290 ml
|
Innhold
290 ml
|
Kjemisk base
POP-blandet polymer
|
Farge
Svart
|
Shore A-hardhet
60
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 30 °C
|
Isocyanatfri
Nei
|
Beleggkompatibilitet
Ja
|
Beleggkompatibilitetsbetingelser
ved 20 °C og 65 % relativ fuktighet
|
Betingelser for fullstendig herding
20 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Betingelser for huddannelsestid
Ved 20 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Gjennomherdehastighet
3 mm/d
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
35 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. huddannelsestid
10 min
|
Produktvekt (per element)
435.000 g
|
Tetthet
1.5 g/cm³
|
Vekt av innhold
435 g
|
Min. huddannelsestid / forhold
10 min / ved 20 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Beleggkompatibilitet/betingelser
Ja / ved 20 °C og 65 % relativ fuktighet
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 35 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
12 Måned / fra 5 °C til 30 °C
|
Gjennomherdehastighet/betingelser
3 mm/d / 20 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0893226500038 12
|
CBS 60 fuge- og limemasse hvit 290 ml
|
Innhold
290 ml
|
Kjemisk base
POP-blandet polymer
|
Farge
Hvit
|
Shore A-hardhet
60
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 30 °C
|
Isocyanatfri
Nei
|
Beleggkompatibilitet
Ja
|
Beleggkompatibilitetsbetingelser
ved 20 °C og 65 % relativ fuktighet
|
Betingelser for fullstendig herding
20 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Betingelser for huddannelsestid
Ved 20 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Gjennomherdehastighet
3 mm/d
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
35 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. huddannelsestid
10 min
|
Produktvekt (per element)
435.000 g
|
Tetthet
1.5 g/cm³
|
Vekt av innhold
435 g
|
Min. huddannelsestid / forhold
10 min / ved 20 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Beleggkompatibilitet/betingelser
Ja / ved 20 °C og 65 % relativ fuktighet
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 35 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
12 Måned / fra 5 °C til 30 °C
|
Gjennomherdehastighet/betingelser
3 mm/d / 20 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
- CBS 60 påføres med hjelp av fugepistol ved temperaturer mellom +50C og +350C
- Når brukt som fugemasse bør CBS 60 bearbeides eller glattes ut innen 10 min. (ved 200C/50% luftfuktighet).
- Når brukt som lim må delene monteres innen 20 min. (ved 200C/50% luftfuktighet).
Tekniske data
- CBS 60 hefter godt, uten bruk av primer, på rene og tørre underlag som aluminium, rustfritt stål, galvanisert stål, sink, kobber, messing, sandblåste metaller, lakkert metall, glass, PVC, polyester, malt eller lakkert tre etc
- Fri for løsemidler, isocyanat og PVC
- Gode UV- og aldringsegenskaper
- Begrenset heft på bituminøse overflater, naturgummi, EPDM-gummi eller på materialer som kan svette olje, myknere eller løsemiddel som kan angripe fugen. Egne forsøk anbefales.
- Egner seg ikke på PE, PP, PTFE og spesielle mykgjorte syntetiske materialer (myk-PVC)
- Permanent elastisk mellom -400C og +1200C
- Kompatibel med vanlige maling-, lakk-, og sparkelsystemer
- Overlakkerbar etter 10 min. vått-i-vått uten at herde tiden forsinkes
Tekniske data
|
|
Kjemisk basis | Silylmodifisert polymer (SMP) |
Herdesystem | luftfuktighet |
Densitet | ca. 1,5 g/ml |
Skinndannelse | ca. 10 min. (200C/50% luftfuktighet) |
Åpentid | < 20 min. |
Herdetid etter 24 timer | ca. 3 mm (200C/50% luftfuktighet |
Hardhet shore A | ca. 60 |
Volumendring | < 3% |
Initialstyrke | ca. 500 Pa |
Strekkfasthet (100%) | ca. 2,7 MPa |
Skjærfasthet ved brudd | ca. 3,5 MPa |
Bruddforlengelse | ca. 200% |
Elastisitet | ca. 12,5% |
Produktinformasjon
Andre dokumenter (0)