Lime- og tettemasse, MS 40
- Lime- og tettemasse til bygg, bil og marine industri, ute som inne
- God heft til materialer som tre, stein, betong, glass, hardplast, gips, metall, isopor, keramikk o.sv
- Farge og UV- bestandig, aldring- og værbestandig
- Tåler saltvann
- Lav emisjon, EC1+ og M1
- Inneholder ikke stoffer som skal unngås i henhold til sjekkliste A20
- Produktet er listet i husproduktportalen och kan brukes i et Svanenmerket bygg- utvedig.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Kjemisk base | Farge | Shore A-hardhet | Min. bruddforlengelse | Min. huddannelsestid | Betingelser for huddannelsestid | Kan overmales/overlakkeres etter | Beleggkompatibilitet | Betingelser for fullstendig herding | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Byggevareklasse | Gjennomherdehastighet | Lagringsbestandighet fra produksjon | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. temperaturbestandighet | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Tetthet | Vekt av innhold | Min./maks. temperaturbestandighet | Gjennomherdehastighet/betingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0892215240038 24
|
MS 40 lime- og tettemasse grå 290 ml
|
Innhold
290 ml
|
Kjemisk base
MS-polymer
|
Farge
Grå
|
Shore A-hardhet
54 +/- 5
|
Min. bruddforlengelse
350 %
|
Min. huddannelsestid
10 min
|
Betingelser for huddannelsestid
Ved 23°C og 50 % relativ fuktighet
|
Kan overmales/overlakkeres etter
Ja
|
Beleggkompatibilitet
Ja
|
Betingelser for fullstendig herding
23 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 25 °C
|
Byggevareklasse
Normalt ikke brennbar, akseptert brannatferd
|
Gjennomherdehastighet
2.5 mm/d
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
18 Måned
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
40 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
90 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
520.000 g
|
Tetthet
1.56 g/ml
|
Vekt av innhold
444 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 90 °C
|
Gjennomherdehastighet/betingelser
2,5 mm/d / 23 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
18 Måned / fra 5 °C til 25 °C
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 40 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0892215242038 24
|
MS 40 lime- og tettemasse hvit 290 ml
|
Innhold
290 ml
|
Kjemisk base
MS-polymer
|
Farge
Hvit
|
Shore A-hardhet
54 +/- 5
|
Min. bruddforlengelse
350 %
|
Min. huddannelsestid
10 min
|
Betingelser for huddannelsestid
Ved 23°C og 50 % relativ fuktighet
|
Kan overmales/overlakkeres etter
Ja
|
Beleggkompatibilitet
Ja
|
Betingelser for fullstendig herding
20 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 25 °C
|
Byggevareklasse
Normalt ikke brennbar, akseptert brannatferd
|
Gjennomherdehastighet
2.5 mm/d
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
18 Måned
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
40 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
90 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
520.000 g
|
Tetthet
1.56 g/ml
|
Vekt av innhold
444 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 90 °C
|
Gjennomherdehastighet/betingelser
2,5 mm/d / 20 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
18 Måned / fra 5 °C til 25 °C
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 40 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0892215244038 24
|
MS 40 lime- og tettemasse sort 290 ml
|
Innhold
290 ml
|
Kjemisk base
MS-polymer
|
Farge
Svart
|
Shore A-hardhet
54 +/- 5
|
Min. bruddforlengelse
350 %
|
Min. huddannelsestid
10 min
|
Betingelser for huddannelsestid
Ved 23°C og 50 % relativ fuktighet
|
Kan overmales/overlakkeres etter
Ja
|
Beleggkompatibilitet
Ja
|
Betingelser for fullstendig herding
23 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 25 °C
|
Byggevareklasse
Normalt ikke brennbar, akseptert brannatferd
|
Gjennomherdehastighet
2.5 mm/d
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
18 Måned
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
40 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
90 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
520.000 g
|
Tetthet
1.56 g/cm³
|
Vekt av innhold
444 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 90 °C
|
Gjennomherdehastighet/betingelser
2,5 mm/d / 23 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
18 Måned / fra 5 °C til 25 °C
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 40 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0892215247038 24
|
MS 40 lime- og tettem. lysegrå 290 ml
|
Innhold
290 ml
|
Kjemisk base
MS-polymer
|
Farge
Lysegrå (skinnende grå)
|
Shore A-hardhet
51
|
Min. bruddforlengelse
250 %
|
Min. huddannelsestid
10 min
|
Betingelser for huddannelsestid
Ved 23°C og 50 % relativ fuktighet
|
Kan overmales/overlakkeres etter
Ja
|
Beleggkompatibilitet
Ja
|
Betingelser for fullstendig herding
23 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 25 °C
|
Byggevareklasse
Normalt ikke brennbar, akseptert brannatferd
|
Gjennomherdehastighet
3 mm/d
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
18 Måned
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
40 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
100 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
444.000 g
|
Tetthet
1.585 g/ml
|
Vekt av innhold
444 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 100 °C
|
Gjennomherdehastighet/betingelser
3 mm/d / 23 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
18 Måned / fra 5 °C til 25 °C
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 40 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0892215248038 24
|
MS 40 lime- og tettem. grafittgrå 290 ml
|
Innhold
290 ml
|
Kjemisk base
MS-polymer
|
Farge
Grå
|
Shore A-hardhet
51
|
Min. bruddforlengelse
250 %
|
Min. huddannelsestid
10 min
|
Betingelser for huddannelsestid
Ved 23°C og 50 % relativ fuktighet
|
Kan overmales/overlakkeres etter
Ja
|
Beleggkompatibilitet
Ja
|
Betingelser for fullstendig herding
23 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 25 °C
|
Byggevareklasse
Normalt ikke brennbar, akseptert brannatferd
|
Gjennomherdehastighet
3 mm/d
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
18 Måned
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
40 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
100 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
444.000 g
|
Tetthet
1.585 g/ml
|
Vekt av innhold
444 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 100 °C
|
Gjennomherdehastighet/betingelser
3 mm/d / 23 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
18 Måned / fra 5 °C til 25 °C
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 40 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Underlaget må være rent og fritt for støv og fett. Det kan være nødvendig å rue opp polerte og glatte overflater med sandpapir eller lignende.
MS 40 påføres med loddrette striper med en avstand på ca. 20-30 cm. Tilstrekkelig fuktighet må være til stede for å oppnå utherding. Påfør lim og press sammen delerne, det må være minimum 2-3mm tykk limfog.
God heft uten primer på de fleste overflater, til og med fuktige overflater.
Disse opplysningene må betraktes kun som en veiledning basert på våre erfaringer. Det anbefales å gjøre egne forsøk.
Tekniske data
- Farge- og UV-bestandig, aldring- og værbestandig.
- Kan overlakkeres med vannfortynnbare malinger. Andre systemer bør prøves ut først
- Luktfri. Inneholder ikke isocyanater, løsemidler eller syrer
- Sopp- og muggdempende
- Inneholder ikke ammoniakk
- Må ikke utsettes for store bevegelser.
- Begrenset heft på bituminøse overflater, naturgummi, EPDM-gummi eller på materialer som kan svette olje, myknere eller løsemiddel som kan angripe fugen. Egne forsøk anbefales.
- Egner seg ikke på PE, PP, PTFE, bitumen og spesielle mykgjorte syntetiske materialer (myk-PVC) RAL koder: Lysegrå: RAL 9002 Grafittgrå: RAL 7024
Teknisk data
|
|
Basis | MS-Polymer |
Tetthet | 1,53 g/ml |
Temperaturbestandighet | -40 °C til +100 °C |
Bearbeidings temperatur: | +5 °C til +40 °C |
Hinnedannelse | Ca. 10 min ved 23°C 50% RF |
Herdetid | 2-3mm/ døgn ved 23°C 50% RF |
Shore(DIN 53505) | A60 |
Elastisitet | 25 % |
Strekkfasthet (DIN) | 2,20 N/mm² |
Bruddforlengelse (DIN 53504) | 300% |
E-modulus 100% (DIN 53504) | 1,35 MPa |
Holdbarhet ved oppbevaring i +5°C til 25°C | 12 måneder |