Lime- og tettemasse, MS 40 Transparent
- Universalprodukt, fugemasse og lim i ett produkt
- Utmerket vedheft på et bredt spekter av underlag, selv på fuktige underlag.
- Permanent elastisk
- Rask herding.
- Ikke etsende for metaller
- Fri for isocyanater, løsemidler og silikon.
- Danner ingen bobler, kan slipes med sandpapir etter fullstendig herding
- Kan overmales med vannbasert maling og lakk, egne tester anbefales
- Inneholder ikke stoffer som skal unngås i henhold til sjekkliste A20
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Kjemisk base | Farge | Shore A-hardhet | Min. bruddforlengelse | Min. huddannelsestid | Betingelser for huddannelsestid | Beleggkompatibilitet | Betingelser for fullstendig herding | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Byggevareklasse | Gjennomherdehastighet | Konstruksjonsprodukt | Lagringsbestandighet fra produksjon | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. temperaturbestandighet | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Tetthet | Vekt av innhold | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Gjennomherdehastighet/betingelser | Min./maks. temperaturbestandighet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0892215241086 24
|
MS 40 lime- og tettemasse transp. 290 ml
|
Innhold
290 ml
|
Kjemisk base
MS-polymer
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Shore A-hardhet
45
|
Min. bruddforlengelse
450 %
|
Min. huddannelsestid
10 min
|
Betingelser for huddannelsestid
Ved 23°C og 50 % relativ fuktighet
|
Beleggkompatibilitet
Ja
|
Betingelser for fullstendig herding
23 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 25 °C
|
Byggevareklasse
Normalt ikke brennbar, akseptert brannatferd
|
Gjennomherdehastighet
2.5 mm/d
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
18 Måned
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
40 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
90 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
520.000 g
|
Tetthet
1.06 g/ml
|
Vekt av innhold
444 g
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 40 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
18 Måned / fra 5 °C til 25 °C
|
Gjennomherdehastighet/betingelser
2,5 mm/d / 23 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 90 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Underlaget må være rent og fritt for støv og fett. Det kan være nødvendig å rue opp polerte og glatte overflater med sandpapir eller lignende.
MS 40 påføres med loddrette striper med en avstand på ca. 20-30 cm. Tilstrekkelig fuktighet må være til stede for å oppnå utherding. Påfør lim og press sammen delene, det må være minimum 2-3mm tykk limfog.
God heft uten primer på de fleste overflater, til og med fuktige overflater.
Disse opplysningene må betraktes kun som en veiledning basert på våre erfaringer. Det anbefales å gjøre egne forsøk.
Bruksområder
- Universalprodukt, fugemasse og lim i ett produkt
- God heft til materialer som tre, stein, betong, glass, hardplast, gips, metall, isopor, keramikk o.sv
OBS/Advarsel
Ikke egnet til utendørs bruk, MS40 Transparent er ikke UV-bestandig. Ikke egnet for fuging i fasader og under konstant kontakt med vann
Tekniske data
- Kan overlakkeres med vannfortynnbare malinger. Andre systemer bør prøves ut først
- Luktfri. Inneholder ikke isocyanater, løsemidler eller syrer
- Inneholder ikke ammoniakk
- Må ikke utsettes for store bevegelser.
- Begrenset heft på bituminøse overflater, naturgummi, EPDM-gummi eller på materialer som kan svette olje, myknere eller løsemiddel som kan angripe fugen. Egne forsøk anbefales.
- Egner seg ikke på PE, PP, PTFE, bitumen og spesielle mykgjorte syntetiske materialer (myk-PVC)
- Ikke egner til naturstein
Teknisk data
|
|
Basis | MS-Polymer |
Tetthet | 1,06g/ml |
Temperaturbestandighet | -40 °C til +100 °C |
Bearbeidings temperatur: | +5 °C til +40 °C |
Hinnedannelse | Ca. 10 min ved 23°C 50% RF |
Herdetid | 2 mm/ døgn ved 23°C 50% RF |
Shore(DIN 53505) | A45 |
Elastisitet | 25 % |
Strekkfasthet (DIN) | 2,20 N/mm² |
Bruddforlengelse (DIN 53504) | 250% |
E-modulus 100% (DIN 53504) | 1,15 MPa |
Holdbarhet ved oppbevaring i +5°C til 25°C | 18 måneder |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)