Lime- og tettemasse, STP Quickfast
- Erstatter i noen tilfeller mekanisk innfesting
- Limer og tetter til en hel del ulike underlag som tre, glass, metall, plast og mineralske underlag.
- Limer vertikalt uten å måtte sikre med tape eller andre midlertidige innfestninger
- UV- og vitringsbestandig, overlakkerbar og slipbar
- Obs! Glatte flater bør mattes ned
- Lite elastisk, hard masse Shore A: 85
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Kjemisk base | Farge | Shore A-hardhet | Min. bruddforlengelse | Min. huddannelsestid | Betingelser for huddannelsestid | Betingelser for fullstendig herding | Gjennomherdehastighet | Konstruksjonsprodukt | Lagringsbestandighet fra produksjon | Lukt | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. temperaturbestandighet | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Tetthet | Vekt av innhold | Min./maks. temperaturbestandighet | Gjennomherdehastighet/betingelser | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
089245290 038 12
|
STP Quickfast hvit 290 ml
|
Innhold
290 ml
|
Kjemisk base
Énkomponent hybrid
|
Farge
Hvit
|
Shore A-hardhet
80
|
Min. bruddforlengelse
100 %
|
Min. huddannelsestid
20 min
|
Betingelser for huddannelsestid
Ved 23°C og 50 % relativ fuktighet
|
Betingelser for fullstendig herding
Romtemperatur
|
Gjennomherdehastighet
1 mm/d
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Lukt
Luktfri
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
40 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
80 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
524.000 g
|
Tetthet
1.6 g/cm³
|
Vekt av innhold
464 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 80 °C
|
Gjennomherdehastighet/betingelser
1 mm/d / Romtemperatur
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 40 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Underlaget må være rent, tørt og fritt for støv og fett. Det kan være nødvendig å rue opp polerte og glatte overflater med sandpapir eller lignende.
STP Quickfast tack påføres med loddrette striper med en avstand på ca. 20-30 cm. Tilstrekkelig fuktighet må være til stede for å oppnå utherding. Påfør lim og press sammen delerne, det må være minimum 2-3mm tykk lim fug.
Porøse flater bør primes med art.nr: 089010062 Egner seg ikke på PE, PP, PTFE, PMMA , myk plast og bitumen.
Disse opplysningene må betraktes kun som en veiledning basert på våre erfaringer. Det anbefales å gjøre egne forsøk.
Tekniske data
- Temperaturbestandighet: -40 °C til +90 °C
- Bearbeidingstemperatur: +5 °C til +40 °C
- Herdetid 3-4mm pr. døgn
- Nøytralherdende, fleksibel lime- og tettemasse basert på STP-E teknologien med svært god begynnelsesheft
- Hurtig utherding og fester umiddelbart pga. høy indre styrke
- Limer og tetter til en hel del ulike underlag som tre, glass, metall, plast og mineralske underlag.
- Limer vertikalt uten å måtte sikre med tape eller andre midlertidige innfestninger
- Begrenset heft på bituminøse overflater, naturgummi, EPDM-gummi eller på materialer som kan svette olje, myknere eller løsemiddel som kan angripe fugen. Egne forsøk anbefales.
- Egner seg ikke på PE, PP, PTFE og spesielle mykgjorte syntetiske materialer (myk-PVC)
Tekniske data
|
|
Farge | Hvit |
Tetthet | 1,58 g/cm3 |
Strekkfasthet | 4,20 N/mm2 |
Hardhet Shore A | 85 |
Skinndannelse | 10-15 min. |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)