Lime- og tettemasse, STP Transparent
- For fuging og liming av en mengde materialer som f.eks. tegl, betong, trefiberplater, gipsplater, stein, tre, metall, glass, malte overflater og diverse plasttyper
- For liming som krever hurtig heft
- Kan brukes til liming av naturstein (marmor, granitt)
- UV- og vitringsbestandig
- Egner seg ikke på PE, PP, PTFE, kobber, messing og spesielle mykgjorte syntetiske materialer (myk-PVC), akrylglass etc.
- Shore A: +/- 50
- Elastisitet: 20%
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Beholder | Kjemisk base | Farge | Min. strekkfasthet | Betingelser for strekkfasthet | Silikonfri | Løsemiddelfri | Isocyanatfri | Ultrafiolettresistens | Beleggkompatibilitet | Betingelser for forlengelse ved brudd | Betingelser for fullstendig herding | Betingelser for huddannelsestid | Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Byggevareklasse | Forlengelse ved brudd | Gjennomherdehastighet | Lagringsbestandighet fra produksjon | Lukt | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. levetid | Maks. påføringsmengde i vekt/område | Maks. temperaturbestandighet | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. flammepunkt | Min. temperaturbestandighet | Motstandsdyktighet mot | Produktvekt (per element) | Shore A-hardhet | Skjærefasthet | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Vekt av innhold | Viskositet/konsistens | Forlengelse ved brudd/betingelser | Min. strekkfasthet / betingelse | Gjennomherdehastighet/betingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Tetthet/betingelser | Min./maks. temperaturbestandighet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893226130038 12
|
STP Transparent 300 ml
|
Innhold
300 ml
|
Beholder
Patron
|
Kjemisk base
Silane modified polymer
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Min. strekkfasthet
1.1 N/mm²
|
Betingelser for strekkfasthet
Test av gummi og elastomer - fastsettelse av rivefasthet, strekkfasthet, forlengelse ved brudd og belastningsverdier i en strekkprøve
|
Silikonfri
Ja
|
Løsemiddelfri
Ja
|
Isocyanatfri
Ja
|
Ultrafiolettresistens
Ja
|
Beleggkompatibilitet
Ja
|
Betingelser for forlengelse ved brudd
Testing av gummi og elastomer - fastsettelse av rivefasthet, strekkfasthet, forlengelse ved brudd og spenningsverdier i en strekktest
|
Betingelser for fullstendig herding
23 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Betingelser for huddannelsestid
Ved 23°C og 50 % relativ fuktighet
|
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet
100 °C
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Tørt oppbevaringssted,, ikke utsatt for direkte sollys, i forseglede originale beholdere, 5 til 25 °C
|
Byggevareklasse
Normalt ikke brennbar
|
Forlengelse ved brudd
300 %
|
Gjennomherdehastighet
2 mm/d
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Lukt
Karakteristisk
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
40 °C
|
Maks. levetid
15 min
|
Maks. påføringsmengde i vekt/område
300 g/m²
|
Maks. temperaturbestandighet
80 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. flammepunkt
109 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-30 °C
|
Motstandsdyktighet mot
|
Produktvekt (per element)
510.000 g
|
Shore A-hardhet
50-95
|
Skjærefasthet
4 N/mm²
|
Tetthet
1.1 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Vekt av innhold
315 g
|
Viskositet/konsistens
Deigaktig
|
Forlengelse ved brudd/betingelser
300 % / i henhold til DIN 53504
|
Min. strekkfasthet / betingelse
1,1 N/mm² / i henhold til DIN 53504
|
Gjennomherdehastighet/betingelser
2 mm/d / 23 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
12 Måned / tørt oppbevaringssted, ikke utsatt for direkte so
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 40 °C
|
Tetthet/betingelser
1,1 g/cm³ / ved 20 °C
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-30 til 80 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
- Underlaget må være rent, tørt og fettfritt.
- Kan brukes på fuktig underlag hvis det har mulighet å tørke. Ikke anbefalt for permanent fuging eller liming under vann.
- Motstandsdyktig mot saltvann (ikke nedsenket).
Tekniske data
- Nøytralherdende, fleksibel tettemasse basert på STP-teknologien.
- Kan brukes til liming av naturstein (marmor, granitt) hvis steinen har en tykkelse på min.10mm.
- Kan slipes og overlakkeres med vannfortynnbare malinger. Andre systemer bør prøves ut først.
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0893226130038 12
|
STP Transparent 300 ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)