Tettemasse avtagbar grå
Skaper en overflatehinne som er selv reparerende etter skade.
Materialet under overflatehinnen forblir i en plastisk tilstand.
Produktets endelige egenskaper er nådd etter fullstendig frigjøring av alle flyktige ingredienser.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kjemisk base | Farge | Lukt | Motstandsdyktighet mot | Min. flammepunkt | Kan overmales/overlakkeres etter | Dampdiffusjonstetthet | Innhold | Lagringsbestandighet fra produksjon | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. temperaturbestandighet | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Ultrafiolettresistens | Vekt av innhold | Min./maks. temperaturbestandighet | Tetthet/betingelser | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0890100143038 12
|
Tettemasse avtagbar grå 310ml
|
Kjemisk base
Polyisobutylen
|
Farge
Grå
|
Lukt
Karakteristisk
|
Motstandsdyktighet mot
|
Min. flammepunkt
-25 °C
|
Kan overmales/overlakkeres etter
Nei
|
Dampdiffusjonstetthet
0.15 g/m²/d
|
Innhold
310 ml
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
18 Måned
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
35 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
100 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-30 °C
|
Produktvekt (per element)
475.000 g
|
Tetthet
1.43 kg/l
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Ultrafiolettresistens
Veldig god
|
Vekt av innhold
434 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-30 til 100 °C
|
Tetthet/betingelser
1,43 kg/l / ved 20 °C
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 35 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Rengjør og tørk områder som skal forsegles.
Påfør/injiser tetningsmiddelet.
Overflødig materiale kan fjernes når det har fått en overflatehinne.
Bruksområder
Tettemasse for utvendige skjøter, åpninger, overlappinger, skrueforbindelser, taksystem, vinduer, takvindu og lister.
Ikke egnet for skjøter med høy bevegelse.
Tekniske data
- Brukstemperatur: +5°C til +25°C
- Lagringstemperatur: +5°C til + 30°C
- Farge: Grå.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)