Vindustetningsmasse
- Svart, strykevennlig tetningsmasse for tetting av bilvinduer med gummiprofil
- Tetter mellom glass og gummiprofil og mellom gummiprofil og karosserifals
- Kan brukes til tetning av tilsvarende tetningsarbeider
- Forblir myk og klebrig på overflaten – blir ikke sprø
- Angriper ikke krom, lakk og gummi
- Materialet er bestandig mot vann og vaskemidler
- Temperaturbestandig fra - 20 °C til + 80 °C
- Vindustetningsmasse - avtagbar. (Kan etter kort tid fjernes med seg selv eller med skjermbånd)
- Overlakkerbar etter 30 min. v/20 °C
- Inneholder ikke silikon
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kjemisk base | Farge | Lukt | Motstandsdyktighet mot | Min. flammepunkt | Kan overmales/overlakkeres etter | Dampdiffusjonstetthet | Innhold | Lagringsbestandighet fra produksjon | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. temperaturbestandighet | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Ultrafiolettresistens | Vekt av innhold | Min./maks. temperaturbestandighet | Tetthet/betingelser | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0890100043086 12
|
Vindustetningsmasse avtagbar 310 ml
|
Kjemisk base
Polyisobutylen
|
Farge
Svart
|
Lukt
Karakteristisk
|
Motstandsdyktighet mot
|
Min. flammepunkt
-25 °C
|
Kan overmales/overlakkeres etter
Nei
|
Dampdiffusjonstetthet
0.15 g/m²/d
|
Innhold
310 ml
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
35 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
+100 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-30 °C
|
Produktvekt (per element)
504.000 g
|
Tetthet
1.43 kg/l
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Ultrafiolettresistens
Veldig god
|
Vekt av innhold
443.3 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-30 til +100 °C
|
Tetthet/betingelser
1,43 kg/l / ved 20 °C
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 35 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)