Epoxygrunning 2K Multi-fill
- God heft
- Høy fyllkapasitet
- Overflateisolasjon
- Meget god korrosjonsbeskyttelse
- Kan oversparkles
- Enkel påføring
- God slipbarhet
- Høy kjemikaliebestandighet
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Farge | Tørketid | Bearbeidelsestid | Betingelser for tørketid | Min. utluftingstid | Maks. lagtykkelse | Min. sprøyteavstand | Min. bearbeidelsestemperatur | Maks. sprøyteavstand | Lagringsbestandighet fra produksjon | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Kjemisk base | Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet | Maks. temperaturbestandighet | Min./maks. sprøyteavstand | Tørketid/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
08932131 038 6
|
2K multi-fill epoxygrunning 400 ml
|
Innhold
400 ml
|
Farge
Beige
|
Tørketid
24 h
|
Bearbeidelsestid
4 d
|
Betingelser for tørketid
Ved 20°C
|
Min. utluftingstid
10 min
|
Maks. lagtykkelse
70 µm
|
Min. sprøyteavstand
20 cm
|
Min. bearbeidelsestemperatur
20 °C
|
Maks. sprøyteavstand
30 cm
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Harmonisert systemkode
32089091900
|
Produktvekt (per element)
549.000 g
|
Kjemisk base
Epoksyharpiks
|
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet
120 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
80 °C
|
Min./maks. sprøyteavstand
20-30 cm
|
Tørketid/betingelser
24 h / ved 20°C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Overflaten må være ren,tørr,og fri for fett og andre forurensinger. Problemoverflater slipes lett.Fjern trykknappen fra korken og sett den på pinnen under boksen. Aktiviser ved å presse inn.Rist boksen godt før og etter aktivisering.
Bruksområder
Overflater:
- bart stål
- galvanisert stål
- aluminium
- gamle lakkeringsarbeider
- glassfiberforsterket plast
Bygg og anlegg, stål- og metallarbeid, verktøyproduksjon, rørkonstruksjoner, båtbygging, brobygging, verft, containere, heiser, båter, tog, anleggsmaskiner, land- og skogsmaskiner, karosseriverksteder, lakkeringsverksteder etc.
OBS/Advarsel
Må ikke brukes sammen med syregrunninger. Etter bruk, snu boksen på hodet og tøm ventilen. Etter aktivering: Maksimalt 4 dager holdbarhet
Tekniske data
Temperaturbestandig opp til 800C, kortvarig opp til 1200C.
Tørketider:
- Støvtørr: 15 min./20oC
- Håndteringstørr: 5 timer /20oC
- IR: 30 min./60oC
- Tørkeovn: 30 min./60oC
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)