Heftgrunning AR
- Ideell for grunning av bart metall
- Tåler infrarød varmebehandling
- Fungerer utmerket som plastgrunning
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Farge | Lagringsbestandighet fra produksjon | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Tetthet | Vekt av innhold | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893460112038 6
|
Heftgrunning AR 450 ml
|
Innhold
450 ml
|
Farge
Grå
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 30 °C
|
Harmonisert systemkode
000000000000
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Tetthet
0.86 g/cm³
|
Vekt av innhold
504 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Delene som skal behandles må være tørre, frie for fett og andre forurensninger. Rist flasken godt i minimum 2 minutter. Påfør ett til to tynne og jevne lag, med 3-5 minutter tørketid mellom lagene. Tillat produktet å tørke ca. 20 minutter før videre behandling. Under normale omstendigheter er det ikke nødvendig å slipe ned grunningen.
Bruksområder
Godt egnet på bart stål, aluminium, galvanisert og sinkbelagt stål, polyestersparkel, glassfiber og herdet lakk.
OBS/Advarsel
Må påføres en sperregrunning før videre bearbeiding med polyestersparkel.
Reklametekst
Hurtigtørkende 1K heftgrunning/syregrunning som gir meget god heft og korrosjonsbeskyttelse. Tåler infrarød varmebehandling.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)