Klarlakk 2K Rapid
- Gir et jevnt og dekkende spraybilde
- Hurtigherdende
- Meget god heft og ripebestandighet
- Inngår i Reparasjonsett for polykarbonatlykter, art.nr 0964893160
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kjemisk base | Innhold | Tid for støvtørr | Beholder | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon | Betingelser for tørketid | Harmonisert systemkode | Klemmekraft | Konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser (CH) | Maks. ytelse (område) | Min. ytelse (område) | Produktvekt (per element) | Vekt av innhold | Tetthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5867000124038 6
|
2K klarlakk rapid 250 ml
|
Kjemisk base
Tokomponent harpiks
|
Innhold
250 ml
|
Tid for støvtørr
7 min
|
Beholder
Sprayboks
|
Tetthet
0.904 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Betingelser for tørketid
Ved 20°C
|
Harmonisert systemkode
32089091900
|
Klemmekraft
6 h
|
Konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser (CH)
632 g/l
|
Maks. ytelse (område)
0.75 m²
|
Min. ytelse (område)
0.5 m²
|
Produktvekt (per element)
314.500 g
|
Vekt av innhold
201 g
|
Tetthet/betingelser
0,904 g/cm³ / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Før aktivering, rist boksen godt i 2 minutter. Fjern trykknappen fra korken og sett den på pinnen under boksen. Aktiviser ved å presse inn. Rist boksen godt i 2 minutter etter aktivisering. Påfør ett til to tynne og jevne lag på overflaten, med 5 til 10 minutter lufting mellom hvert lag.
OBS/Advarsel
Fra 24. august 2023 kreves det tilstrekkelig opplæring før industriell eller profesjonell bruk.
Brukstid etter aktivisering: ca. 14 timer. Etter bruk, snu boksen på hodet og spray til kun drivgass kommer ut.
Tekniske data
Støvtørr: 7 min. Berøringstørr: 6 timer. Kan poleres etter 8-9 timer ved 20⁰C. Arbeidstemperatur: 20⁰C. 250 ml dekker ca. 0,5 til 0,75 m².
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)