Sinkrik maling, Zink 300
- Meget god korrosjonsbeskyttelse og hurtigtørkende
- Ser ut som varmforsinket
- Inneholder 94-95% sink
- Ved 2 - 3 strøk oppnås nødvendig sjikttykkelse i hht. EN ISO 1461
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Vekt av innhold | Kjemisk base | Farge | Betingelser for tørketid | Maks. gjennomtørking | Min. gjennomtørking | Tørketid | Sinkinnhold i malingen | Sinkinnhold i tørr film | Andel ren sink | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Maks. temperaturbestandighet | Min. klemmekraft | Lagringsbestandighet fra produksjon | Harmonisert systemkode | Maks. bearbeidelsestemperatur | Min. bearbeidelsestemperatur | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0892200 086 6
|
Zink 300 sinkrik maling 500 ml
|
Innhold
500 ml
|
Vekt av innhold
1045 g
|
Kjemisk base
Fast metallisk sinkstøv
|
Farge
Sølvfarget
|
Betingelser for tørketid
Ved 20°C
|
Maks. gjennomtørking
3 d
|
Min. gjennomtørking
2 d
|
Tørketid
15 min
|
Sinkinnhold i malingen
65 %
|
Sinkinnhold i tørr film
91 %
|
Andel ren sink
99 %
|
Tetthet
2.09 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
300 °C
|
Min. klemmekraft
45 min
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Harmonisert systemkode
32089091900
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
40 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
-25 °C
|
Produktvekt (per element)
1159.833 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Underlaget må være bart metall, samt være rent, tørt og fettfritt. Ved reparasjon av galvanisert overflater må Zink 300 legges 30my tykkere enn galvaniseringen for å oppnå høy nok styrke på reparasjonspunktet. Et lag kan gi opptil 40my. Man må ved påføring ha minst 1 cm overlapp. Ved 2 - 3 strøk oppnås nødvendig sjikttykkelse i hht. EN ISO 1461.
Bruksområder
Overmaling av forsinkede deler, sveiseskjøter, smijern eller bart stål på båt, bil, skip eller i hjemmet
Tekniske data
- Temperaturbestandig til 300°C
- Støvtørr: 15 min. ved 20°C
- Berøringstørr: 45 min. ved 20°C
- Gjennomherdet: 2 - 3 døgn ved 20°C
- Kan overmales når zinkflaten er berøringstørr etter ca. 45 min., avhengig av sjikt
- Forbruk: ca. 250 - 350 g/m2 (500 ml = ca.1100g)
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (1)