2K Epoxy Tinnerstatning
- God fyllingsevne.
- Høy kjemisk resistens.
- Synker ikke sammen etter herding.
- God bevegelsesabsorpsjonsevne.
- Blyfri.
- Slipbar.
- Overmalbar.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Vekt av innhold | Kjemisk base | Farge | Herderinnhold | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Maks. levetid | Min. levetid | Betingelser for levetid | Betingelser for tørketid | Min. tørketid | Maks. tørketid | Min. bearbeidelsestemperatur | Maks. temperaturbestandighet for det herdede materialet | Maks. tillatt konsentrasjon av flyktige organiske forbindels | Maks. konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser | Lagringsbestandighet fra produksjon | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Maks. bearbeidelsestemperatur | Produktvekt (per element) | Vilkår for tillatt konsentrasjon av flyktige organiske forbi | Min./maks. levetid | Min./maks. tørketid/betingelser | Min./maks. levetid/betingelser | Tetthet/betingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Min./maks. tørketid | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0892610195038 6
|
Epoxy tinnerstatning 2K patron 195ml
|
Innhold
195 ml
|
Vekt av innhold
265 g
|
Kjemisk base
Epoksy
|
Farge
Gråbrun, metallisk
|
Herderinnhold
33 %
|
Tetthet
1.37 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Maks. levetid
25 min
|
Min. levetid
3 min
|
Betingelser for levetid
Ved 23°C
|
Betingelser for tørketid
Ved 23°C
|
Min. tørketid
20 min
|
Maks. tørketid
30 min
|
Min. bearbeidelsestemperatur
15 °C
|
Maks. temperaturbestandighet for det herdede materialet
120 °C
|
Maks. tillatt konsentrasjon av flyktige organiske forbindels
0 % / Produktkategori 2(b)
|
Maks. konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser
0 %
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
18 Måned
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
kjølig og tørt lagringssted, 10 til 25 °C
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
30 °C
|
Produktvekt (per element)
383.000 g
|
Vilkår for tillatt konsentrasjon av flyktige organiske forbi
Produktkategori 2(b)
|
Min./maks. levetid
3-25 min
|
Min./maks. tørketid/betingelser
20-30 min / ved 23°C
|
Min./maks. levetid/betingelser
3-25 min / ved 23°C
|
Tetthet/betingelser
1,37 g/cm³ / ved 20 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
18 Måned / kjølig og tørt lagringssted, 10 til 25 °C
|
Min./maks. tørketid
20-30 min
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Slip og vask området som skal behandles. Fjern gammel lakk og grunning. Påføres kald, og kan slipes etter 4-5 timer ved +20 ℃ Herdetiden kan forkortses ved bruk av IR lampe, 20-30 min ved +60℃
Bruksområder
Karosseriarbeid på metalloverflater, spesielt for utjevninger av reparasjonspunkter.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
VOC | 65g/l |
Flammepunkt | +100℃ |
Kokepunkt | +162℃ |
Densitet ved 20℃ | 1,772 g/cm³ |
Applikasjonstid ved 20℃ | 15 - 30 min |
Herdetid ved 20℃ | 4 - 5 timer |
Holdbarhetstid | 24 mnd |
Volum | 195ml |
Farge | Sølv |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0891450101061 15
|
Blanderør for Powerbond 2K karosserilim
|
Forp/Min.best.
15
|
Produktinformasjon
Andre dokumenter (0)