Elastisk sparkel, VAKU 50
- Høy elastisitet
- Enkel å forme
- God hefteevne
- Lett å slipe
- Tørker hurtig, tidsbesparende
- Temperaturbestandig opp til 80°C
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Lukt | Vekt av innhold | Vilkår for konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser | Kjemisk base | Farge | Herderinnhold | Tetthet | Maks. levetid | Min. levetid | Betingelser for levetid | Betingelser for tørketid | Min. tørketid | Maks. tørketid | Maks. temperaturbestandighet for det herdede materialet | Maks. tillatt konsentrasjon av flyktige organiske forbindels | Maks. konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser | Lagringsbestandighet fra produksjon | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Vilkår for tillatt konsentrasjon av flyktige organiske forbi | Min./maks. levetid | Min./maks. tørketid/betingelser | Min./maks. levetid/betingelser | Maks. konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser/vilkå | Min./maks. tørketid | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
089260501 038 6
|
Vaku 50 plastsparkel m/herder 520 ml
|
Innhold
590 ml
|
Lukt
Karakteristisk
|
Vekt av innhold
970 g
|
Vilkår for konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser
ChemVOCFarb
|
Kjemisk base
Polyesterharpiks
|
Farge
Antrasitt
|
Herderinnhold
2 %
|
Tetthet
1.858 g/cm³
|
Maks. levetid
5 min
|
Min. levetid
4 min
|
Betingelser for levetid
Ved 20°C
|
Betingelser for tørketid
Ved 20°C
|
Min. tørketid
20 min
|
Maks. tørketid
30 min
|
Maks. temperaturbestandighet for det herdede materialet
80 °C
|
Maks. tillatt konsentrasjon av flyktige organiske forbindels
250 g/l / Produktkategori 2(b)
|
Maks. konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser
3 g/l
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Harmonisert systemkode
32149000000
|
Produktvekt (per element)
1167.000 g
|
Vilkår for tillatt konsentrasjon av flyktige organiske forbi
Produktkategori 2(b)
|
Min./maks. levetid
4-5 min
|
Min./maks. tørketid/betingelser
20-30 min / ved 20°C
|
Min./maks. levetid/betingelser
4-5 min / ved 20°C
|
Maks. konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser/vilkå
3 / ChemVOCFarb
|
Min./maks. tørketid
20-30 min
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Overflaten skal være ren, tørr, og fri for fett og skitt. Slip overflaten før påføring. Kun tørrsliping.
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0695940911090 1
|
Japan sparkel 100mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0695940912090 1
|
Japan sparkel 120mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0695940915090 1
|
Japan sparkel 50mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0695940918090 1
|
Japan sparkel 80mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)