Tinnsparkel, VAKU 60
Høy vedheft + supersterk
Fordel:
- kan brukes på loddrette flater som containere og siloer
- Fremragende vedheft på jern, stål, aluminium, samt galvaniserte og varmforsinkede overflater.
Høy fyllevne
Fordel:
- Perfekt kombinasjon av fyllstoff og harpiks som gir en porefri overflate selv ved større ujevnheter
- Nesten støvfri sliping
Til spesielt krevende oppgaver
Fordel:
- Aluminiumspigmenteringen sikrer at sparkelen fungerer perfekt med alle metalloverflater
Erstatning for tinning
Fordel:
- Kan brukes som et blyfritt alternativ for tinning
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Lukt | Vekt av innhold | Vilkår for konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser | Kjemisk base | Farge | Herderinnhold | Tetthet | Maks. levetid | Min. levetid | Betingelser for levetid | Betingelser for tørketid | Min. tørketid | Maks. tørketid | Maks. temperaturbestandighet for det herdede materialet | Maks. tillatt konsentrasjon av flyktige organiske forbindels | Maks. konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser | Lagringsbestandighet fra produksjon | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Vilkår for tillatt konsentrasjon av flyktige organiske forbi | Maks. konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser/vilkå | Min./maks. tørketid | Min./maks. tørketid/betingelser | Min./maks. levetid | Min./maks. levetid/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
089260602 038 4
|
Vaku 60 aluminiumssparkel 1,3 liter
|
Innhold
1282.1 ml
|
Lukt
Karakteristisk
|
Vekt av innhold
1760 g
|
Vilkår for konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser
ChemVOCFarb
|
Kjemisk base
Polyesterharpiks
|
Farge
Antrasitt, metallic
|
Herderinnhold
2 %
|
Tetthet
1.404 g/cm³
|
Maks. levetid
5 min
|
Min. levetid
4 min
|
Betingelser for levetid
Ved 20°C
|
Betingelser for tørketid
Ved 20°C
|
Min. tørketid
20 min
|
Maks. tørketid
30 min
|
Maks. temperaturbestandighet for det herdede materialet
80 °C
|
Maks. tillatt konsentrasjon av flyktige organiske forbindels
250 g/l / Produktkategori 2(b)
|
Maks. konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser
14 g/l
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Harmonisert systemkode
32149000000
|
Produktvekt (per element)
1983.000 g
|
Vilkår for tillatt konsentrasjon av flyktige organiske forbi
Produktkategori 2(b)
|
Maks. konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser/vilkå
14 / ChemVOCFarb
|
Min./maks. tørketid
20-30 min
|
Min./maks. tørketid/betingelser
20-30 min / ved 20°C
|
Min./maks. levetid
4-5 min
|
Min./maks. levetid/betingelser
4-5 min / ved 20°C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Instruksjoner
Overflaten må være ren, tørr og fettfri
Slip overflaten
På grunn av følsomhet for vann bør polyester kun tørrslipes.
Dosering
- 2 % herder
Brukstid
- 4–5 minutter ved 20 °C
*Herdetid
- 20–30 minutter ved 20 °C
Sandpapir
P80-280
Våtsliping kun etter gjennomherding
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0892600004038 1
|
Universalherder 40 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0695940911090 1
|
Japan sparkel 100mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Andre dokumenter (0)