Universalsparkel, Multi Light 1020
- Svært god heft på stål, aluminium, galvaniserte overflater, glassfiber og tre
- Opptil 40 % bedre slipbarhet enn andre sparkeltyper
- Gir en helt tørr og porefri overflate
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Vekt av innhold | Vilkår for konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser | Kjemisk base | Farge | Herderinnhold | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Maks. levetid | Min. levetid | Betingelser for levetid | Betingelser for tørketid | Min. tørketid | Maks. tørketid | Min. bearbeidelsestemperatur | Maks. temperaturbestandighet for det herdede materialet | Maks. tillatt konsentrasjon av flyktige organiske forbindels | Maks. konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser | Lagringsbestandighet fra produksjon | Beholder | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | Vilkår for tillatt konsentrasjon av flyktige organiske forbi | Min./maks. tørketid/betingelser | Min./maks. levetid | Min./maks. levetid/betingelser | Maks. konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser/vilkå | Min./maks. tørketid | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Tetthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0892603167038 4
|
Multi Light 1020 disp.sparkel 1,65lit
|
Innhold
1650 ml
|
Vekt av innhold
2300 g
|
Vilkår for konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser
ChemVOCFarb
|
Kjemisk base
Polyester
|
Farge
Beige
|
Herderinnhold
3 %
|
Tetthet
1.5 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Maks. levetid
15 min
|
Min. levetid
4 min
|
Betingelser for levetid
Ved 20°C
|
Betingelser for tørketid
Ved 20°C
|
Min. tørketid
15 min
|
Maks. tørketid
15 min
|
Min. bearbeidelsestemperatur
20
|
Maks. temperaturbestandighet for det herdede materialet
100 °C
|
Maks. tillatt konsentrasjon av flyktige organiske forbindels
250 g/l / Produktkategori 2(b)
|
Maks. konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser
250 g/l
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Beholder
Boks
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Tørt oppbevaringssted,, ikke utsatt for direkte sollys, i forseglede originale beholdere, 5 til 25 °C
|
Produktvekt (per element)
2517.000 g
|
Vilkår for tillatt konsentrasjon av flyktige organiske forbi
Produktkategori 2(b)
|
Min./maks. tørketid/betingelser
15-15 min / ved 20°C
|
Min./maks. levetid
4-15 min
|
Min./maks. levetid/betingelser
4-15 min / ved 20°C
|
Maks. konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser/vilkå
250 / ChemVOCFarb
|
Min./maks. tørketid
15-15 min
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
12 Måned / tørt oppbevaringssted, ikke utsatt for direkte so
|
Tetthet/betingelser
1,5 g/cm³ / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
4
|
Pris
|
Artikkelnummer
0892603166038 6
|
Multi Light 1020 sparkel boks 1L
|
Innhold
1000 ml
|
Vekt av innhold
1400 g
|
Vilkår for konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser
ChemVOCFarb
|
Kjemisk base
Polyester
|
Farge
Beige
|
Herderinnhold
3 %
|
Tetthet
1.5 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Maks. levetid
15 min
|
Min. levetid
4 min
|
Betingelser for levetid
Ved 20°C
|
Betingelser for tørketid
Ved 20°C
|
Min. tørketid
15 min
|
Maks. tørketid
15 min
|
Min. bearbeidelsestemperatur
20
|
Maks. temperaturbestandighet for det herdede materialet
100 °C
|
Maks. tillatt konsentrasjon av flyktige organiske forbindels
250 g/l / Produktkategori 2(b)
|
Maks. konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser
250 g/l
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Beholder
Boks
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Tørt oppbevaringssted,, ikke utsatt for direkte sollys, i forseglede originale beholdere, 5 til 25 °C
|
Produktvekt (per element)
1530.000 g
|
Vilkår for tillatt konsentrasjon av flyktige organiske forbi
Produktkategori 2(b)
|
Min./maks. tørketid/betingelser
15-15 min / ved 20°C
|
Min./maks. levetid
4-15 min
|
Min./maks. levetid/betingelser
4-15 min / ved 20°C
|
Maks. konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser/vilkå
250 / ChemVOCFarb
|
Min./maks. tørketid
15-15 min
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
12 Måned / tørt oppbevaringssted, ikke utsatt for direkte so
|
Tetthet/betingelser
1,5 g/cm³ / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Overflaten skal være ren, tørr, og fri for fett og skitt. Slip overflaten før påføring. Kun tørrsliping.