Universaltynner 5 liter
- For å justere viskositeten til malingsprodukter til et bredt spekter av bruksområder.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Beholder | Vekt av innhold | Kjemisk base | Lukt | Farge | Min. flammepunkt | Tetthet | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Tetthetsbetingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon | AOX-frI | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Tetthet/betingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
08234405 038 1
|
Universaltynner 5 liter
|
Innhold
5 l
|
Beholder
Plastbeholder
|
Vekt av innhold
4.5 kg
|
Kjemisk base
Metylacetat
|
Lukt
Karakteristisk
|
Farge
Fargeløs
|
Min. flammepunkt
-18 °C
|
Tetthet
0.9 g/cm³
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Kjølig og tørt lagringssted, ikke utsatt for sollys, 15 til 25 °C
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
AOX-frI
Ja
|
Harmonisert systemkode
38140090990
|
Produktvekt (per element)
4486.000 g
|
Tetthet/betingelser
0,9 g/cm³ / ved 20 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / kjølig og tørt lagringssted, ikke utsatt for soll
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Tilsett tynner i malingen i ønsket mengde. Legg merke til blandingsforholdene for de enkelte produktene.
Tekniske data
- Innhold: 5l
- Beholder: Plastbeholder
- Vekt av innhold: 4,5 kg
- Kjemisk base: Metylacetat
- Lukt: Karakteristisk
- Farge: Farveløs
- Min. flammepunkt -18°C
- Tetthet: 0,9g/cm³ ved 20°C
- Lagring: Kjølig og tørt lagringssted, ikke utsatt for sollys, +15-25°C
- Lagringstid fra produksjon: 24 måneder
- AOX-fri
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)