Motortetting
- Produktet herder kun ved varmetilførsel (ca. 60° C)
- Inneholder ikke silikon
- Meget gode varmeegenskaper (+ 280° C)
- Fjerning unødvendig - bare påfør ny masse
- Reagerer med varme
- Fleksibel og vibrasjonssikker
- God tilpassingsevne til ujevne flater
- Kan også brukes som skruesikring
- Økonomisk i bruk - påføres tynt på èn side
- Erstatter pakninger
- Testet av Rolls-Royce
- Lar seg lett demontere
- Tåler frostvæske, bensin, diesel, olje, fett, vann og damp
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Vekt av innhold | Kjemisk base | Farge | Maks. trykk | Min. flammepunkt | Maks. volumendring | Silikonfri | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Harmonisert systemkode | Innhold | Lagringsbestandighet fra produksjon | Lukt | Maks. huddannelsestid | Maks. levetid | Maks. temperaturbestandighet | Maks. viskositet | Min. huddannelsestid | Min. levetid | Min. temperaturbestandighet | Min. viskositet | Produktvekt (per element) | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Viskositetsbetingelser | pH-verdi | Min./maks. viskositet/betingelser | Min./maks. temperaturbestandighet | Min./maks. huddannelsestid | Tetthet/betingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Min./maks. levetid | Min./maks. viskositet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893260100038 1
|
Motortetting 100 g
|
Vekt av innhold
100 g
|
Kjemisk base
Epoksyharpiks
|
Farge
Rød
|
Maks. trykk
690 bar
|
Min. flammepunkt
19 °C
|
Maks. volumendring
25 %
|
Silikonfri
Ja
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Ved romtemperatur
|
Harmonisert systemkode
32149000000
|
Innhold
92.59 ml
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Lukt
Mild
|
Maks. huddannelsestid
7 min
|
Maks. levetid
7 min
|
Maks. temperaturbestandighet
280 °C
|
Maks. viskositet
6500 mPas
|
Min. huddannelsestid
5 min
|
Min. levetid
5 min
|
Min. temperaturbestandighet
-50 °C
|
Min. viskositet
5500 mPas
|
Produktvekt (per element)
113.000 g
|
Tetthet
1.08 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
Maling og lakk - fastsettelse av tetthet - del 1
|
Viskositetsbetingelser
Ved 25°C, Brookfield RVT/RVT/HB, TP-spindel 6/2,5 o/min
|
pH-verdi
7
|
Min./maks. viskositet/betingelser
5500-6500 mPas / ved 25 °C, Brookfield RVT/RVT/HB, TP-spinde
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-50 til 280 °C
|
Min./maks. huddannelsestid
5-7 min
|
Tetthet/betingelser
1,08 g/cm³ / i henhold til DIN EN ISO 2811-1
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
12 Måned / ved romtemperatur
|
Min./maks. levetid
5-7 min
|
Min./maks. viskositet
5500-6500 mPas
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Påføres ensidig. Skal pakningsstoffet belastes straks, anbefales det å vente 5 - 10 minutter før montering. Ellers kan delene settes sammen umiddelbart ved. f.eks. masseproduksjon.
Tekniske data
- Komponenter: 1
- Basis: Epoxyharpiks
- Egenvekt: 1,08
- Bearb. tid: 5-7 min.
- Bruksområde: - 50° til + 280° C
- Trykkprøvet til: ca. 690 bar
- Viskositet: 5000 - 13 200 mPas
- pH ca.: 7
- Lagringstid: 1 år
- Elastisitet: 25 %
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (1)