Pakningsmasse Silikon spesial 250 ⁰C
- Sletter små ujevnheter
- Varig tetting også ved kraftige vibrasjoner
- Hefter på aktuelle bruksmaterialer
- Renner ikke og trekker ikke tråder
- Meget god kjemisk motstand
- Ikke bestandig overfor bensin
- Danner hinne etter få minutter
- Herdetid ca. 1,5 mm/pr. 12 timer
- Inneholder ikke stoffer som skal unngås i henhold til sjekkliste A20
- Inneholder ikke ammoniakk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Kjemisk base | Gjennomherdehastighet | Farge | Lukt | Vekt av innhold | Min. huddannelsestid | Maks. huddannelsestid | Betingelser for huddannelsestid | Shore A-hardhet | Forlengelse ved brudd | Kontinuerlig bevegelsesabsorpsjon (opptil 150°C) | Kontinuerlig bevegelsesabsorpsjon (over 150°C) | Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet | Lagringsbestandighet fra produksjon | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Harmonisert systemkode | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. temperaturbestandighet | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Tetthet/betingelser | Min./maks. temperaturbestandighet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0890321 086 10
|
Silikon spesial 250 rød tube 70 ml
|
Innhold
70 ml
|
Kjemisk base
Acetat-herdende tetningsmasse
|
Gjennomherdehastighet
1.5 mm/d
|
Farge
Rød
|
Lukt
Eddik
|
Vekt av innhold
73 g
|
Min. huddannelsestid
6 min
|
Maks. huddannelsestid
12 min
|
Betingelser for huddannelsestid
Ved 23°C og 50 % relativ fuktighet
|
Shore A-hardhet
30
|
Forlengelse ved brudd
300 %
|
Kontinuerlig bevegelsesabsorpsjon (opptil 150°C)
25 %
|
Kontinuerlig bevegelsesabsorpsjon (over 150°C)
18 %
|
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet
300 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
18 Måned
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Kjølig og tørt lagringssted under 25 °C
|
Harmonisert systemkode
35061000000
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
40 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
250 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-50 °C
|
Produktvekt (per element)
76.000 g
|
Tetthet
1.05 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
18 Måned / kjølig og tørt lagringssted under 25 °C
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 40 °C
|
Tetthet/betingelser
1,05 g/cm³ / ved 20 °C
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-50 til 250 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Pakninger, toppdeksel, vannpumpe, bunnpanne, radiator, gearkasse, differensial, bakaksling, lamper og blinklys.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)