Pakningsmasse, Super RTV-silikon plus Rød
Forbedret faremerking - samme høye kvalitet
Svært god kjemikaliebestandighet: Tetter i forbindelse med motor- og girolje, kjølevæske og andre glykolbaserte væsker.
Oxime basert Ikke aggressiv overfor materialer som aluminium og stål. Ingen negativ innvirkning på elektroniske komponenter.
Høy temperaturstabilitet: Kan benyttes i motorer og maskiner ved høye temperaturer.
Egen trykkluftbeholder: Enkel påføring uten bruk av ekstra utstyr. Kommer ut i jevne strenger.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Innhold | Kjemisk base | Lukt | Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet | Bruksområder | Tetthet | Min. huddannelsestid | Betingelser for huddannelsestid | Gjennomherdehastighet | Betingelser for fullstendig herding | Shore A-hardhet | Min. strekkfasthet | Betingelser for strekkfasthet | Varmeledning λ | Varmeledning λ betingelser | Varmeutvidelseskoeffisient | Betingelser for varmeutvidelseskoeffisient | Elektrisk gjennomslagsfasthet | Betingelser for elektrisk gjennomslagsfasthet | Dielektrisitetskonstant | Betingelser for ielektrisitetskonstant | Tapsfaktor | Tapsfaktorbetingelser | Spesifikk gjennomgangsmotstand | Betingelser for spesifikk volummotstandsevne | Betingelser for Shore-hardhet | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Bruddforlengelsesbetingelser | Harmonisert systemkode | Kjemikaliebestandighet | Lagringsbestandighet fra produksjon | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. bruddforlengelse | Maks. levetid | Maks. temperaturbestandighet | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. bruddforlengelse | Min. levetid | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Tetthetsbetingelser | Tilsvarende bilspesifikasjoner | Vekt av innhold | Viskositet/konsistens | pH-verdi | Min./maks. bruddforlengelse | Maks. bruddforlengelse/betingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Tetthet/betingelser | Min./maks. temperaturbestandighet | Shore-hardhet A/betingelser | Min./maks. levetid | Varmeutvidelseskoeffisient/betingelser | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Gjennomherdehastighet/betingelser | Min./maks. bruddforlengelse/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
08933312 038 12
|
Super RTV silikon plus Rød 200 ml
|
Farge
Rød
|
Innhold
200 ml
|
Kjemisk base
Nøytrale tverrbundne silikoner, på oksim-base
|
Lukt
Karakteristisk
|
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet
370 °C
|
Bruksområder
|
Tetthet
1.25 g/cm³
|
Min. huddannelsestid
5 min
|
Betingelser for huddannelsestid
Ved 23°C og 50 % relativ fuktighet
|
Gjennomherdehastighet
3 mm/d
|
Betingelser for fullstendig herding
23 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Shore A-hardhet
25
|
Min. strekkfasthet
2.2 N/mm²
|
Betingelser for strekkfasthet
Strekkprøve for gummi
|
Varmeledning λ
0.2 J(m*s*K)
|
Varmeledning λ betingelser
Standard testmetode for måling av varmeledningsevnen til lær med Cenco-Fitch-apparat
|
Varmeutvidelseskoeffisient
0.0002 1/K
|
Betingelser for varmeutvidelseskoeffisient
Fastsettelse av termisk utvidelse
|
Elektrisk gjennomslagsfasthet
16 kV/mm
|
Betingelser for elektrisk gjennomslagsfasthet
Testmetode for dielektrisk sammenbruddsspenning og dielektrisk styrke til elektrisk isolerende materialer på kommersielle strømfrekvenser
|
Dielektrisitetskonstant
2,8
|
Betingelser for ielektrisitetskonstant
Måling av tapstall og dielektrisitetskonstanten til fast elektrisk isolasjon i vekselfelt
|
Tapsfaktor
0,002
|
Tapsfaktorbetingelser
Måling av tapstall og dielektrisitetskonstanten til fast elektrisk isolasjon i vekselfelt
|
Spesifikk gjennomgangsmotstand
1000000000000000 Ohm/cm
|
Betingelser for spesifikk volummotstandsevne
Vanlige testmetoder for isolerende materialers likestrømsmotstand eller elektrisk ledeevne
|
Betingelser for Shore-hardhet
VDO D-676
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Trykkbeholder, ingen sollys, ikke over 50 °C
|
Bruddforlengelsesbetingelser
Testing av gummi og elastomer - fastsettelse av rivefasthet, strekkfasthet, forlengelse ved brudd og spenningsverdier i en strekktest
|
Harmonisert systemkode
321490000000
|
Kjemikaliebestandighet
Ja
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
25 °C
|
Maks. bruddforlengelse
500 %
|
Maks. levetid
10 min
|
Maks. temperaturbestandighet
315 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
20 °C
|
Min. bruddforlengelse
500 %
|
Min. levetid
5 min
|
Min. temperaturbestandighet
-60 °C
|
Produktvekt (per element)
329.250 g
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Tilsvarende bilspesifikasjoner
|
Vekt av innhold
250 g
|
Viskositet/konsistens
Tiksotropisk pasta
|
pH-verdi
7
|
Min./maks. bruddforlengelse
500-500 %
|
Maks. bruddforlengelse/betingelser
500 % / i henhold til DIN 53504
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / Trykkbeholder, ingen sollys, ikke over 50 °C
|
Tetthet/betingelser
1,25 g/cm³ / ved 20 °C
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-60 til 315 °C
|
Shore-hardhet A/betingelser
25 / i henhold til ASTM D-676
|
Min./maks. levetid
5-10 min
|
Varmeutvidelseskoeffisient/betingelser
0,0002 1/K / i henhold til ASTM EB-31
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
20 til 25 °C
|
Gjennomherdehastighet/betingelser
3 mm/d / 23 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Min./maks. bruddforlengelse/betingelser
500-500 % / i henhold til DIN 53504
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Overflaten må være tørr, støv- og fettfri. Fjern gamle pakningsmasser. Monter umiddelbart etter påføring.
Bruksområder
Oljepumpe, registerdeksel, girkasse, eksosmanifoild, innsug
Tekniske data
- Hinnedannelse:5 min.
- Herdetid: ca. 3 mm/24 h (23°C/50% r.F.)
- Hardhet Shore A: 25
- Strekkstyrke: Ca. 2,2 N/mm2
- Bruddelastisitet: 500%
- Temperaturbestandig: -60 °C til +315°C, kortvarig til +370 °C
- Farge: Rød
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0891321001961 3
|
Erstatningsdyse Super RTV silikon
|
Forp/Min.best.
3
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)