Strukturmasse
- Hurtigtørkende, 3,5 mm/døgn
- Inneholder ikke silikon eller isocyanater
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Kjemisk base | Farge | Shore A-hardhet | Lagringsbestandighet fra produksjon | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Isocyanatfri | Betingelser for fullstendig herding | Gjennomherdehastighet | Harmonisert systemkode | Lukt | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. temperaturbestandighet | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. flammepunkt | Min. huddannelsestid | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Tetthet | Vekt av innhold | Gjennomherdehastighet/betingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Min./maks. temperaturbestandighet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893238 086 12
|
Strukturmasse 45 grå 310 ml
|
Innhold
310 ml
|
Kjemisk base
POP-blandet polymer
|
Farge
Grå
|
Shore A-hardhet
47
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
9 Måned
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
> 0 °C
|
Isocyanatfri
Ja
|
Betingelser for fullstendig herding
Avhengig av: beleggtykkelse, underlag, temperatur og fuktigh
|
Gjennomherdehastighet
3 mm/d
|
Harmonisert systemkode
32141010000
|
Lukt
Bensin
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
30 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. flammepunkt
61 °C
|
Min. huddannelsestid
20 min
|
Min. temperaturbestandighet
120 °C
|
Produktvekt (per element)
482.000 g
|
Tetthet
1.4 g/cm³
|
Vekt av innhold
434 g
|
Gjennomherdehastighet/betingelser
3 mm/d / Avhengig av: beleggtykkelse, underlag, temperatur o
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
9 Måned / > 0 °C
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 30 °C
|
Min./maks. temperaturbestandighet
120 til -40 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
- La ikke strukturmassen komme i kontakt med uherdet polyuretan (isocyanat).
- Det må alltid være en patron i pistolen. Hvis pistolen oppbevares uten patron, vil igjenværende masse herde i pistolen
- Ved overlakkering med metallic-lakk, må det først påføres en sperregrunning
- Den beste heft mellom lakk og masse oppnås når det overlakkeres vått i vått
- En vått i vått overlakkering må utføres innen 2 timer. Etter 4 timer må det forbehandles med en grunning for å unngå heftproblemer
Tekniske data
- Til tetting av falser og skjøter i motorrom, bagasjerom, gulv, hjulkasser etc.
- Ypperlig heft på: Grunning, dekklakk, blankt stål, forsinket stål, understellsmasser i PVC, GUP- og ABSplast. Hefter ikke på PP, PE og PTFE
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)