Bunnfyllingslist, polyetylen
- Polyetylenskum med lukket porestruktur
- For bunnfylling av bevegelsesfuger
- Farge: grå
- Glatt overflate, absorberer ikke fuktighet
- Forhindrer trepunktheft
- 10 mm er uten hull, resten er med hull for enklere og smidigere montering
- Leveres i hel lengde
- Produktet er listet i husproduktportalen och kan brukes i et Svanenmerket bygg.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kjemisk base | Farge | Diameter | Lengde | Tetthet | Min. temperaturbestandighet | Maks. temperaturbestandighet | Fri for KFK (drivgass) | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0875810100061 600
|
Bunnfyllingslist grå Ø:10mmL600m
|
Kjemisk base
Polyetylen
|
Farge
Grå
|
Diameter
10 mm
|
Lengde
100 m
|
Tetthet
30 kg/m³
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
60 °C
|
Fri for KFK (drivgass)
Ja
|
Harmonisert systemkode
39211900990
|
Produktvekt (per element)
5.500 g
|
Forp/Min.best.
600
|
Pris
|
Artikkelnummer
0875813100961 400
|
Bunnfyllingslist grå Ø:13mmL400m
|
Kjemisk base
Polyetylen
|
Farge
Grå
|
Diameter
13 mm
|
Lengde
100 m
|
Tetthet
30 kg/m³
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
60 °C
|
Fri for KFK (drivgass)
Ja
|
Harmonisert systemkode
39211900
|
Produktvekt (per element)
4.200 g
|
Forp/Min.best.
400
|
Pris
|
Artikkelnummer
0875820100061 150
|
Bunnfyllingslist grå Ø:20mm L150m
|
Kjemisk base
Polyetylen
|
Farge
Grå
|
Diameter
20 mm
|
Lengde
50 m
|
Tetthet
30 kg/m³
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
60 °C
|
Fri for KFK (drivgass)
Ja
|
Harmonisert systemkode
39211900990
|
Produktvekt (per element)
14.670 g
|
Forp/Min.best.
150
|
Pris
|
Artikkelnummer
0875824100961 100
|
Bunnfyllingslist grå Ø:24mmL100m
|
Kjemisk base
Polyetylen
|
Farge
Grå
|
Diameter
16 mm
|
Lengde
250 m
|
Tetthet
30 kg/m³
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
80 °C
|
Fri for KFK (drivgass)
Ja
|
Harmonisert systemkode
39211900
|
Produktvekt (per element)
1.500 kg
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0875830100061 80
|
Bunnfyllingslist grå Ø:30mmL80m
|
Kjemisk base
Polyetylen
|
Farge
Grå
|
Diameter
30 mm
|
Lengde
25 m
|
Tetthet
30 kg/m³
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
60 °C
|
Fri for KFK (drivgass)
Ja
|
Harmonisert systemkode
39211900990
|
Produktvekt (per element)
30.800 g
|
Forp/Min.best.
80
|
Pris
|
Artikkelnummer
0875840100061 120
|
Bunnfyllingslist Ø:40mm 120mx1m
|
Kjemisk base
Polyetylen
|
Farge
Grå
|
Diameter
40 mm
|
Lengde
50 m
|
Tetthet
30 kg/m³
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
60 °C
|
Fri for KFK (drivgass)
Ja
|
Harmonisert systemkode
39211900990
|
Produktvekt (per element)
65.000 g
|
Forp/Min.best.
120
|
Pris
|
Artikkelnummer
0875850100061 90
|
Bunnfyllingslist Ø:50mm 90mx1m
|
Kjemisk base
Polyetylen
|
Farge
Grå
|
Diameter
50 mm
|
Lengde
50 m
|
Tetthet
30 kg/m³
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
60 °C
|
Fri for KFK (drivgass)
Ja
|
Harmonisert systemkode
39211900990
|
Produktvekt (per element)
70.000 g
|
Forp/Min.best.
90
|
Pris
|
Artikkelnummer
087581625 961 250
|
Bunnfyllingslist grå Ø.16 mm L250 m
|
Kjemisk base
Polyetylen
|
Farge
Grå
|
Diameter
16 mm
|
Lengde
250 m
|
Tetthet
30 kg/m³
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
80 °C
|
Fri for KFK (drivgass)
Ja
|
Harmonisert systemkode
39211900
|
Produktvekt (per element)
1500.000 g
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Tekniske data
- Basis: Polyetylen
- Temperaturbestandighet: -40 ºC til +80 ºC
- Brennbarhet: B3
- Størrelse eske: 39,2x39,2x71,5 cm
- Størrelse eske for 40/50 mm: H 105,5 x B 39 X D 59 cm
- Bunnfyllingslisten bør være 10-25 % større enn fugebredden