Dyse fingjenget for metallpatroner
- Lengde: 10,5 cm
- Farge: Transparent
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Lengde | Materiale | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0890100099061 12
|
Dyse fingjenget for metallpatroner
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Lengde
8 cm
|
Materiale
Plast
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Produktvekt (per element)
2.500 g
|
Forp/Min.best.
12
|
Pris
|