Dyser for 310 ml plastpatroner
- Lengde: 10,5 cm
- Farge: Transparent
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Lengde | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0891653 090 25
|
Dyser for 310ml plastpatroner
|
Materiale
Plast
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Lengde
10.5 cm
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Produktvekt (per element)
4.316 g
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|